- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- アンテナパイプのおすすめ人気ランキング
アンテナパイプのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新102件の「アンテナパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナポール」、「屋根馬」、「パイプ 32」などの商品も取り扱っております。
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
材質
鋼板、溶融亜鉛メッキ
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
2.4
長さ(m)
1.8
マスト径(Φmm)
31.8
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
サビに強い
仕様
穴なし
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
家庭用アンテナマスト
付属品
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
1.8
仕様
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合
【アンテナ径】45形/50形
材質
鋼板 溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)
583
質量(kg)
3
取付幅(mm)
最大115
マスト径(Φmm)
38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様
普及型
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板(リブパイプ構造)
全長(mm)
1800
寸法(Φmm)
25.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板(リブパイプ構造)
全長(mm)
1200
寸法(Φmm)
25.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷