アームプロテクターのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
203件の「アームプロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロテクター腕」、「アーム ガード」、「草刈り すね当て」などの商品も取り扱っております。
ネオプレーン固定とラバーガードを追加したコミネプロテクターの上位モデル
サイズ Free BLACK 適応身長(cm) 160~
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

耐切創アームガード。面ファスナで脱着かんたん。指通し付きでズレ防止。腕曲げしやすい形状。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。
用途耐切創・耐突刺用品 特性 耐切創 寸法(幅W×長さL)(mm) 330×235 仕様 1組(左右)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手首や腕の安全保護に最適です。 材質 ケブラー 全長(mm) 457
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

医療・看護行為の妨げとなる危険から医療スタッフを守ります。手甲~上腕までを覆う仕様で、指の可動域は確保し、作業を妨げません。簡単に装着でき、外観上の違和感を与えにくいシンプルなデザインです。左右兼用。
材質 ポリ塩化ビニール・ポリエチレン 全長(mm) 550 洗濯方法 洗濯×、アルコール清拭○ 松吉医科器械コード 24-4580-00
1パック(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様 親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材 合成繊維ニット 特性 通気性、耐切創、耐熱
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創
質量(g) 50 幅(cm) 10.5 長さ(cm) 38 保護 対象:手首~肘上
1箱(1枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様 親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材 ケブラー(R)アラミド繊維ニット 特性 耐熱、耐切創
1双
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂 寸法(幅W×長さL)(mm) 150×290
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様 上腕滑り止めバンド サイズ L 素材 合成繊維ニット 特性 通気性、耐切創、耐熱
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質 高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番 478-9750 厚さ(mm) 1.4 サイズ フリー 質量(g) 50 幅(cm) 10 長さ(cm) 31.0 耐切創性 耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性 耐切創
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質 ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛来物からの保護に。
用途すねやひざをつける作業に。 材質 強化ポリエチレン 材質(パッド) ポリエチレン 長さ(mm) (樹脂部分)280 種別 すねガード
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ひざから足首まで2ピース構造でガードするプロテクターです。分割する事でロングブーツやショートブーツ、スニーカーなどでも装着する事が可能です。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm) 120×255
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

飛散物から膝、スネ部分をしっかりガードします。3本のストラップで固定するため、作業を妨げず、なおかつしっかりフィットします。PP樹脂+EVA樹脂で耐衝撃性に優れています。
用途草刈り作業時の膝・スネ部保護。 種別 膝、スネ部 材質(本体) PP 装着方式 ストラップ3本
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

幅広のネオプレーンがズレを防止するとともに適度なサポーター的要素も合わせ持ちます
サイズ Free BLACK 適応身長(cm) 160~
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

巻きつけて装着をするプロテクションスパッツです。ウレタンパッドに加え、着脱式のプラスチックのニーシンガードが足をしっかりとガードします。
BK
1着
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)