インサイドのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
3,611件の「インサイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリアポケット a4 横入れ」、「内径ノギス」、「インサイドノギス」などの商品も取り扱っております。
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ 標準
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm) 0.01 タイプ アナログ 寸法A(mm) 28 寸法D(mm) 18 寸法B(mm) 5 寸法C(mm) 8 主な用途 内側寸法の測定に 材質(スピンドル) 高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm) 13
1台ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 ミツトヨ品番 573-642-20
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS410) 測定範囲 角度測定範囲:10~90° 質量(g) 43 寸法 半径:70mm・厚さ:2mm 器差 ±0.5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に 材質 (フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプ デジタル 電源 CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm) 0.001
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番 573-645-20
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質 ステンレス 測定範囲(mm) 0~150 電源 CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 測定値 最大150 最大誤差(mm) ±0.03 ジョウ長(mm) 40
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

切り抜きや書類をカラフルに分類・整理。台紙はドット罫入り。 透明PP製ポケットで、光の反射やベトつきが少ないエンボス加工。
サイズ A4タテ 穴数 30 材質 ポケット/再生PP 幅(mm) 230 高さ(mm) 300 グリーン購入法 適合
1パック(10枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度 150 種別 インサイドポリシャー 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)