- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- インテリアモールのおすすめ人気ランキング
インテリアモールのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新250件の「インテリアモール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパネ モール」、「木口カバー」、「t字 モール」などの商品も取り扱っております。
車内の内張り間を極細2mmラインで自在にドレスアップできる、レッドカラーでスタイリッシュなインテリア用モールです。
T型形状なので、内張り隙間に差し込むだけでカンタンに取り付けができます。
色レッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6 × 2 × 4000
1個
¥899税込¥989
当日出荷
接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(m)2適合板厚(mm)12仕様接着剤付
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86税込¥95
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149税込¥164
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
工作材料の定番カラフルなモール。さまざまな場面で使用できる、カラフルなモールです。折り曲げたり、カットしたり、自由に好きな形にできます。工作やハンドメイドにおすすめです。8色組。材質:ポリエステル、鉄。サイズ:Φ6×240mm。セット内容:本体(8色組)のみ
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ポリエステル、鉄寸法(mm)Φ6×240内容素材科目図工
1セット(8本)
¥100税込¥110
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
パネフリ工業ティーソフト 幅20mm
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製幅(mm)20加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。関連資料製品パンフレット(0.41MB)
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)0.8質量(g)40主要材質PVC幅×長さ(mm)18×2020
南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用)
棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。
メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
仕様樹脂粘着テープ
用途ラッピングなどに使われる針金の芯が入った紐になります長さ(cm)26
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499税込¥549
当日出荷
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8色黒高さ(mm)73
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用RoHS指令(10物質対応)対応









![カラーモール 8色組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19416933-260406-02.jpg)