暖炉型セラミックヒーター
暖炉の炎の揺らぎをお部屋で気軽に楽しめるセラミックヒーターです。PTCヒーター搭載でスイッチONですぐに暖まる即暖設計。赤外線リモコンが付属しているため、遠くからでも操作が可能です。暖房なしでも炎の揺らぎだけで使用でき、1年中インテリアとして置ける癒しのアイテムです。
- 用途
- リビングや寝室での暖房に。炎の揺らぎを眺めながらのリラックスタイムに。デスク周りや小スペースでのスポット暖房に。インテリア感覚で癒しを楽しみたいお部屋に。
- 付属品
- スタンド(脚4本)、リモコン、取扱説明書
- 質量(kg)
- 3.1
- 消費電力(W)
- 自然風8、弱800、強1200
- 電源
- 100V 50/60Hz
- 機能
- 3段階温度調節、疑似炎、ECO機能、転倒時自動OFF、24Hタイマー、メモリー機能
- サイズ(mm)
- 幅100×横360×高さ270(スタンド取付時:435)
- 内容量
- 1台
注意
※水濡れ、分解しない※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ
































