インデックスプランジャのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
410件の「インデックスプランジャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転固定金具」、「ハンドホール 鍵」、「回転ロック」などの商品も取り扱っております。
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションランキング2位
イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


インデックスプランジャー IP-1 MIYOSHI(小西製作所)ランキング4位
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションランキング5位
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
1個
776税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)インデックスプランジャー
ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。
質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
1個
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
1個
989税込1,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


イマオコーポレーションインデックス プランジャー
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
1個
757税込833
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
6,098税込6,708
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(レバー部)ステンレスSUS303材質(センターピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
1個
8,898税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)