- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- インパクトドライバー用研磨のおすすめ人気ランキング
インパクトドライバー用研磨のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新144件の「インパクトドライバー用研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ヤスリ」、「ビット研磨」、「インパクトドライバー用ワイヤーブラシ」などの商品も取り扱っております。
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
ヤナセ(柳瀬)インパクト用ベタディスク 金属・木工用
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
1セット(2枚)
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに軸径(Φmm)6.35幅(mm)12適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。外径(mm)125軸径(Φmm)6付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能になります。六角軸タイプなので、インパクトドライバーでご使用いただけます。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。適合材鉄材質特殊鋼
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)30×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥429税込¥472
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)外径(mm)125mm
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
¥829税込¥912
当日出荷