インラインチェックバルブのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
94件の「インラインチェックバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用逆止弁」、「インラインチェック弁」、「チェックバルブ」などの商品も取り扱っております。
インラインチェックバルブ ParkerTAIYOランキング1位
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.03使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類方向制御弁
1台
9,698税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソーランキング2位
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

インライン形チェック弁 油研工業ランキング3位
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
1個
6,898税込7,588
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業ランキング4位
種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシンランキング5位
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
1個
15,980税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気クラッキング圧力(MPa)0.02最高使用圧力(MPa)1使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
3日以内出荷

1個
7,798税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
7,598税込8,358
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
1個
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
1個
3,898税込4,288
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
1個
5,998税込6,598
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)2.2管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)190寸法BB(mm)60寸法LA(mm)130寸法BA(mm)69.3バルブ種類方向制御弁
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)0.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)30寸法BB(mm)27寸法LA(mm)70寸法BA(mm)31.2バルブ種類方向制御弁
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)