- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- ウォーターブラシのおすすめ人気ランキング
ウォーターブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新157件の「ウォーターブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所ブラシ」、「長靴洗い」、「水筆」などの商品も取り扱っております。
ステッドラーウォーターブラシ
カラトアクェレル・エルゴソフトなどの水彩色鉛筆とあわせて使えば水彩画タッチの描画・ぼかし・混色などの表現ができます。
水を入れた後、軸部分を押せば筆先がぬれ、いつでも気軽に水彩画が楽しめる大変便利な筆です。
寸法(mm)Φ151×13×13.5材質[本体]PE、[キャップ]PP
筆を洗う筆洗いが不要で、ぼかしや混色をいつでもきらいな水で行うことができます。
携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。
また、必要最小限の水だけで描く事ができる環境に優しい水彩画用筆です。
種別丸筆毛丈(mm)15
ぺんてるみず筆 丸 中字
軸に水を入れて使う筆。描画から筆洗いまで1本で行なえます。
着彩したみず筆で描くと、水彩画感覚で塗ることができます
表現したい雰囲気によって、広範囲にぼかしたり、部分的にぼかしたりと使い分けることができます。
後端を押し、穂先から水をしぼりだすと、そのまま筆を洗うことができます。
1個
¥299税込¥329
当日出荷
サクラクレパスサクラ水筆
水タンク付きなので筆洗が不要です。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです。
材質(軸:ポリエチレン、穂先:ナイロン)
全長(mm)122
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
呉竹フィス水筆ペン
筆を洗う筆洗が不用で、ぼかしや混色をいつでもきれいな水で行うことができます。
携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。
必要最小限の水だけで描くことができる環境に優しい水彩画用筆です。
広い面の彩色に便利な平筆タイプが、パーツを外すと特大筆になるユニーク構造。
商品タイプ本体材質本体:PE、キャップ:PP、首軸:PP、ぺん先:PEs全長(mm)180型セリースタイプシングル径(Φmm)13線幅(mm)14.0以下インク-穂先(mm)(幅)約11、(長さ)約13線の太さ平筆繰り返し・詰め替え対応
1個
¥489税込¥538
当日出荷
高品質のナイロン毛を一本一本細く処理し、毛筆のなめらかな書き心地を実現。
ぺんてる筆はインクジェットプリンターと同様の染料インキを採用しました。
なのでボールペンなどが弾かれてしまうような紙質の上でも、滑らかな文字が表現できます。
インク色黒商品タイプ本体グリーン購入法適合
サクラクレパスサクラ水筆スタンダード
水タンク付きなので筆洗が不要です。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです。
材質(軸:ポリエチレン、穂先:ナイロン)
全長(mm)163
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
直接水を流しながら洗浄ができる通水ブラシです。(ホースにつないでご使用ください。)
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル色青質量(g)225線径(Φmm)0.5
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ETTORE(エトレ)ウォーターウォッシュブラシ
ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。
用途車の清掃適合用途洗車材質プラスチック/合成繊維質量(g)1045幅(cm)25危険物の類別非危険物
1本
¥6,698税込¥7,368
4日以内出荷
毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
用途業務用高所洗浄ブラシセット内容ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6ブラシ幅(mm)250繰り返し・詰め替え対応
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
ユニテールサーモン レジン ユーティリティブラシ
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。
レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。
ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。
使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。
サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
寸法(mm)260×47毛丈(mm)85×40材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ)
オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
寸法(幅W×奥行D)(mm)65×275材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120材質(ボディ)ポリプロピレン
アピックスハピカル マルチスクラバー
水回りのお掃除に、コードレスで使いたいときにすぐに使える。回転ブラシ構造で汚れをしっかり落とします。防水設計で水回りでも安心して使えます。用途に合わせて使える3種類のアタッチメント付属。USB Type-c充電。
用途水回りのお掃除に。付属品交換ヘッド(ブラシ・ハードブラシ・ソフトスポンジ)、充電ケーブル質量(g)約270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×190連続使用時間(分)(弱)170/(強)150電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80防水保護等級IPX7
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20
頑固な汚れの洗浄、その他散水作業に最適。4種スプレーパターン:ジェットからスプレータイプまで4種のスプレータイプを調節可能。ecoPulSe:4種のうち、エコパルス水流はノズルから水が揺動されて流水し、表面洗浄に効果的で最大40%節水可能 (*GARDENA標準型洗浄スプレーと比較)。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。操作性:内蔵ロック設定/解除ボタン、水量の無段階調整機能を備えたトリガーボタン。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)180保証期間最大5年
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷