エアコンバルブキャップのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
111件の「エアコンバルブキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ガス キャップ」、「SMAコネクター キャップ」、「エアコンキャップ」などの商品も取り扱っております。

対応冷媒種別 R134a セット内容 高圧・低圧 ポート用キャップ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質 黄銅(C3604BD) 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
77 税込85
9日以内出荷


1パック(6個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番 EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 ナット 材質(本体) フッ素樹脂 材質(ナット) フッ素樹脂製 最高使用温度(℃) 100
1個
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1パック(6個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

R1234YFの高圧キャップです。
参考品番 445021-7610 適合 R1234YF タイプ 高圧
1個
90 税込99
当日出荷

圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。 収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質 プラスチック製
1袋(6個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)