エアコン用ダクトのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
359件の「エアコン用ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管カバー」、「エアコン ダクト キャップ」、「排気ダクト」などの商品も取り扱っております。

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm) 2000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -10~80 使用流体 空気(送風) 特性 送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質 PVC アイボリー 寸法A(mm) 67 寸法B(mm) 58 寸法C(mm) 2000
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性 耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm) 500 種類 継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm) 2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃) -20~60(製品表面温度)
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番 460-2986 適合機種 SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg) 4.7 径(Φmm) 125 長さ(m) 5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m) 7.6 仕様 国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm) ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃) -17~93 基材 グラスウール 基材厚さ(mm) 25 風速(m/s) 最大通過/20 材質(表面) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径 R=1/2Dia 材質(内層) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー 仕様 適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
919 税込1,011
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類 フリーコーナー
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。 底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。
種類 ダクト 材質 PVC アイボリー 寸法A(mm) 75 寸法B(mm) 63 寸法C(mm) 2000
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類 フリージョイント 長さ(mm) 1000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類 クーラーキャップ 材質(本体) ABS樹脂 ホワイトグレイ 材質(パッキン) エラストマー
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)