エアマットのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
1,920件の「エアマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアベット」、「段ボールベット」、「エアベッド 補修」などの商品も取り扱っております。
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。 セット内容 空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2 質量(kg) 0.46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670×1900×50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。 ブラウン 材質 本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC コード長さ(m) 1.3
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で簡単に完成します。 防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。 付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。
材質 PVC タイプ エアーベッド ロール&リラックス 気室数 1気室 本体寸法(cm) 188×99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。 材質 本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調 種類 エアーベッド 耐荷重(kg) 100 取扱説明書 (0.47MB)
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。 材質 マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム 寸法(mm) マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500 質量(g) マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150 取扱説明書 (1.8MB)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]災害時用エアーマット
寸法(mm) 約2000×600×60 セット内容 本体×1 材質 PE、PA 包装形態 OPP袋 質量(g) 280
1個
980 税込1,078
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)エアーマット暖
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。 仕様 補修シール2枚付 材質 本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン 耐荷重(kg) 300 使用時寸法(cm) 長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用できます。
用途引っ越し時の梱包
1セット(30枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm) 外径約10×長さ約59 材質 表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂 質量(g) 約900 幅(cm) 55 長さ(cm) 120 厚さ(cm) 2.5
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。 材質(中材) ウレタンフォーム(マーブルフォーム) 材質(側地) ポリエステル100%
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気性のよいメッシュ地を表面に採用! 特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。 使いやすい四角カーブ加工。 表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。 折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ 材質 (表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン 厚さ(mm) 約43 全長×全幅W(mm) 約2190×約530
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

アイリスオーヤマエアーベッド
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。 枕と専用ポンプが付いています。 ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。 付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。 軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。 キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。 空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
ベージュ 寸法(mm) 720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ) 質量(g) 1460 材質 ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン セット内容 エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース 耐荷重(kg) 約90 アズワン品番 65-2322-11 関連資料 減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg) 100 幅(mm) 440 全長(mm) 1015 質量(kg) 約7.7 高さ(mm) 120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm) 62.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg) 150 適合 交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm) 1030 質量(kg) 6.3 タイプ 3段階リクライニング 全幅(mm) 430 全高(mm) 115 キャスター径(Φmm) 63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg) 8 収納時寸法(mm) W810×D410×H210 組立寸法(mm) W1900×D730×H410
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

エアマットです。ふんわりしているので床に直敷きでも快適に眠れます。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)