- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- エアークランプのおすすめ人気ランキング
エアークランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新603件の「エアークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー バイス」、「リンククランプ」、「クランプシリンダー」などの商品も取り扱っております。
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常にコンパクトでパワフルです。
片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
97
アゴの深さ(mm)
60
材質(本体)
スチール
クランプ
(クランプ力)16000N
奥行(mm)
95
幅(mm)
40
高さ(mm)
70
質量(kg)
1.3
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
ドライエア
角度精度(°)
90±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.52MB)
繰返し精度(°)
±0.5(ロックスイング完了位置)
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)
S45C
使用圧力(MPa)
0.3~1
Oリング
P4
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)
SCM440
表面処理(ピストン)
イソナイト処理
熱処理(本体)
高周波焼入(ワーク受け面)
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い
スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用
本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)
50~200
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。
エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
使用エアー圧力(MPa)
(最大)0.6
材質(ラバー)
ゴム(EPDM)
保持トルク(N・m)
(最大)3
材質(シャフトスリープ)
SUM22L
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
フランジ:SCM435。メネジ:SCM420。リングプレート:S45C。ジョイントブロック:S45C。クランプレバー:SCM435
表面処理
フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理
フランジ:焼入HRC23。メネジ:焼入HRC50。リングプレート:焼入HRC23。ジョイントブロック:焼入HRC42。クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様
フランジベース・エアーシリンダー横置き型
セット内容
クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
質量(kg)
2
適合チューブ外径(Φmm)
6
ボルト径
M10×65
ホース外径(Φmm)
【エアー接続ホース】6
シリンダストローク(mm)
80
クランプアーム移動角度(°)
90
チューブ内径(Φmm)
32
クランプストローク(mm)
20
付属品
平座金2個
材質(ボディ)
SCM440
材質(クランプナット)
SCM440
材質(クランプスクリュー)
SCM435
表面処理(ボディ)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)
高周波焼入
熱処理(クランプナット)
焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)
焼入焼戻
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質
スチール
取付け方法
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
横押し型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質
スチール
取付け方法
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他
【S1】9
T
8
d
4.5
W
44
L
90
H
36
タイプ
フェノール樹脂製
L1
20
L2
12
S
2
L3
5
L4
20
L5
4
H1
20
P
35
W1
25
M
M4×0.7
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷