エアーツールホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
114件の「エアーツールホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー収納」、「電動ドライバー 収納」、「インパクトホルダーマキタ」などの商品も取り扱っております。
エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。 材質(本体) 鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 材質 カラビナ:アルミニウム合金・他 仕様 28×95×25 質量(g) 54 耐荷重(kg) 1 継手 接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
材質(本体) アルミ ソケットorプラグ ソケット 適合 常圧・高圧兼用 耐荷重(kg) 約3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)
付属品 ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2 材質 アルミ押出材、ウレタンゴム 質量(g) 526
1セット
4,264 税込4,690
当日出荷

エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。 材質 カラビナ:アルミニウム合金・他 材質(本体) 鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 質量(g) 140 耐荷重(kg) 3 継手 接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg) 8以下 リング外径(Φmm) 90 サイズ(mm) 130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯 トラスコ品番 418-6150 質量(g) 80 ビット取付方法 引張スライド式
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質 ナイロン6 ダークグレー
1個
813 税込894
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に 材質 クリップ/プラスチック、レール/スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な小型&軽量ブローガン。 エアー流量調整機能付。 摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。 仕様 (空気供給口)プラグ 材質(本体) アルミ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
731 税込804
当日出荷

よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに 全長(mm) 37(ビットホルダー) 質量(g) 118 ビット取付方法 引張スライド式
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。
用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。 全長(mm) 50 質量(g) 20 ビット取付方法 押込スライド方式 仕様 リング付 適合 6.35mmシャンクのソケット 材質 本体:快削鋼。スライド部:アルミ合金
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容 自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 ノズル長(mm) 14.5 ノズル口径(Φmm) 0.8×5穴 エアー取付口 カプラ用プラグ トラスコ品番 391-3651 全長(mm) 93 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8 適合流体 空気
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷


電動ドライバーを作業台などに固定収納できる専用ラックです。 TEDタイプ専用です。 固定する為には、ボルト等で締める必要があります。
トラスコ品番 819-5269 材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 質量(g) 15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

完全二重補強で耐久性をアップ。
材質 ナイロン ネイビー 寸法(mm) H350×W190×D30 質量(g) 150 適合ベルト幅(mm) 約50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウレタンホルダー
インパクトホルダキットの交換用アイテムです。
材質 アルミ押出材 質量(g) 129
1個
599 税込659
9日以内出荷

本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスインパクトレンチ(JTAE473A)などがぴったり収納できます。
適合本体 タイヤリフター(AWL101)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質 スチール 吸着力(N) 14.7 マグネット部寸法(mm) (直径)80 受台寸法(mm) 幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質 特殊鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)