- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーノズル先端のおすすめ人気ランキング
エアーノズル先端のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新228件の「エアーノズル先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広エアーノズル」、「ノズル先端」、「エアーガン ゴム ノズル」などの商品も取り扱っております。
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質
PPS
接続口径
R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)
0~130
常用使用圧力(MPa)
0.7
吹出し口
Φ1×16穴
適合流体
エアー
適合アダプタ
AD-Rc1/4
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)
24
使用温度範囲(℃)
-200~260
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
自由に曲げられるノズル。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ寸法
G1/8
先端外径(Φmm)
7
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)
75
先端ノズル径(Φmm)
16
取付口
G1/8
質量(g)
54
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×12
ノズル取付部
ネジ径G1/8
トラスコ品番
288-2141
材質
真鍮
質量(g)
10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R3/8
全長×幅W(mm)
90×121
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
485-0661
質量(g)
62
種類
フラット
空気消費量(NL/min)
1250(0.3時)
ノズル取付部
R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。
フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-BETA
トラスコ品番
353-1015
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
275
騒音値(dB)
68(A)
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)
30
口径(Φmm)
2.5
材質
真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)
16
ねじ長さ(mm)
8
使用温度(℃)
-10~80
使用空気圧力(MPa)
0~1
二面幅(mm)
14
適合流体
空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番
393-8671
材質
PPS樹脂
質量(g)
30
種類
フラット
ねじ径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
90
孔径(Φmm)×数
1.0×16
耐熱温度(℃)
130
空気消費量(NL/min)
440(0.3MPa時)
ノズル取付部
R1/4
ノズル幅(mm)
42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)
2.3
取付ねじ
1/8inchPF
材質
銅、11ナイロン
寸法(mm)
銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色
ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
7(先端外径)
パイプ径(Φmm)
6
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)
15.8
ノズル長(mm)
83.3
ねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
取りはずし可能です。
動くため、向きの調整可能です。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)
12.0
材質
ポリアセタール
サイズ
1/4
寸法D(mm)
5.0
寸法W(mm)
46.0
寸法h(mm)
41.0
寸法H(Φmm)
16.0
ノズル幅(mm)
41
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)
3
取付ねじサイズ
G1/8
材質
ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル外径(Φmm)
6
適合流体
空気
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル接続径
G1/8