- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- エアーマンのおすすめ人気ランキング
エアーマンのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新544件の「エアーマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーマンホース」、「エアーマン 発電機」、「コンプレッサ はつり」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類
小型、軽量
形式
スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
燃料
軽油
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース
長さ(m)
20
接続口径
G1
色
青
ホース内径(Φmm)
19
使用流体
空気
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ!
高性能アフタクーラ搭載
吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。
エコベース搭載の環境対応ボディ
独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
358
燃料タンク容量(L)
26
エンジン型式
クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)
8
空気槽容量(m3)
0.017
サービスコック
20A×2
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
91日以内出荷
●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
電流(A)
130/136
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
580
燃料タンク容量(L)
62
相数
単相(2線式)
力率
1
騒音値(dB(A)/7m)
61/64
エンジン型式
クボタV2203-K3A
出力(kVA)
13/15
排出ガス対策型
第3次
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
61日以内出荷
吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ!
エコベース搭載の環境対応ボディ
整備質量で330kgの軽量設計
軽トラックに横積みできるコンパクトボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
種類
軽量
容量(L)
エコベース:51
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
314
燃料タンク容量(L)
26
エンジン型式
クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)
8
空気槽容量(m3)
0.017
サービスコック
20A×2
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
61日以内出荷
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
起動形式
手動リコイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×1220×680
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
速度
(充填)50秒
燃料タンク容量(L)
3.6
エアータンク容量(L)
32(16×2)
動力
HONDA GX200
使用油
SAE 10W-30
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
4.1/3600
オイルタンク容量(mL)
700
冷却方式
空冷
吸込条件
大気圧(2~40℃)
吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上!
高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比)
高性能アフタクーラ搭載
サービスコック20A×3個装備
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
625
燃料タンク容量(L)
70
エンジン型式
ヤンマー3TNV88-BD
コンプレッサー油量(L)
15
空気槽容量(m3)
0.023
サービスコック
20A×3
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上!
高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比)
サービスコック20Aを3個に増設
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
610
燃料タンク容量(L)
70
エンジン型式
ヤンマー3TNV88-BD
コンプレッサー油量(L)
15
空気槽容量(m3)
0.023
サービスコック
20A×3
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
61日以内出荷
●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。
仕様
MT
周囲温度(℃)
2~40
出口空気温度露点(℃)
10以下(冷凍式エアードライヤ)
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
種別
空冷ガソリン エンジン
形式
L372-14
騒音値(dB(A)/7m)
78(75)
1台
¥749,800
税込¥824,780
3日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。
モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。
高気温に対応。45℃まで運転が可能。
ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。
吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現
ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。
吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。
用途圧縮空気ソリューション
冷却方式
空冷
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)
930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1400/1720
電流(A)(50/60Hz)
13.6/12.6
平均消費電力(W)
1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)
129/147
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)
50/60
仕様
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ
超低騒音型
使用燃料
軽油
機能
オイル警告装置
NETIS番号
KT-100042-VE