- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアー水抜き弁のおすすめ人気ランキング
エアー水抜き弁のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新106件の「エアー水抜き弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 水分除去」、「エアードレン抜き」、「オートドレン」などの商品も取り扱っております。
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
ドレン排出
NOタイプ
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.4MB)
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじ
PF(G)1/4
全長(mm)
88
ねじの種類
PF(G)
耐圧(MPa)
0.62
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)
176
質量(g)
450
取付方式
ブラケット別売
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじ
G1/4
トラスコ品番
282-5473
材質
ポリカーボネイト
全長(mm)
87
質量(g)
99
ねじの種類
G
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質
ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
フィルター
セミオートドレン
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
水分除去率(%)
82
圧力計接続口径
Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
コンプレッサーラインの水分除去ツール
インパクトレンチ、エアー釘打、各種エアーツールの水分除去
エアーツール内部の防錆、耐久性アップ
付属品
フィルター1個
長さ(mm)
87
質量(g)
92
圧力
11kgf/cm(最大空気圧)
最大径(Φmm)
48
供給エア流量(L/min)
708(連続使用時)、1416(最大ピーク時)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ
ノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出口
竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式
(排出)スナップ機構
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
推奨使用油
ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
1/8
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
150
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.6MB)
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品
排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
C3771ニッケルクロムメッキ
形式
フロート式
寸法H(mm)
112
寸法D(Φmm)
59
使用流体
水・温水
フロート
ポリプロピレン
流体温度(℃)
5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)
CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
オートドレン仕様
オートドレン
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。
最高使用圧力(MPa)
1
最大流量(L/min)
400
トラスコ品番
254-9581
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
100
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
40
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)
2~60
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
オートドレン仕様
オートドレン
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4
コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番
292-5427
接続口径
入口R1/4、出口R1/4×8竹の子
質量(kg)
1.75
使用圧力(MPa)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×186×136
流体温度(℃)
2~40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出量(cm3/回)
415
ドレン方式
(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)
適合コンプレッサ出力(kW)
0.75~11
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷