- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアー調整バルブのおすすめ人気ランキング
エアー調整バルブのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新452件の「エアー調整バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー調節バルブ」、「エアー調整弁」、「流量調整バルブ」などの商品も取り扱っております。
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。使用流体空気相手側取付サイズPT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-5~60
1個
¥799税込¥879
当日出荷
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます使用流体空気
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
SK11簡易レギュレーター 流量調節
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。最高使用圧力(MPa)1.5管接続口径1/4ねじの種類R/Rc常用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計なしスパナサイズ(mm)19
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番292-5770質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa取扱説明書(4.2MB)圧力計圧力計付
1台
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
BeHAUS空気流量調整付カプラプラグ
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状インラインタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8使用流体空気
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷