エア用ブロックマニホールドのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
102件の「エア用ブロックマニホールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロックマニホールド」、「エアーブロック」、「グリス 分配」などの商品も取り扱っております。
油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランドランキング1位
寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ランキング3位
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


マニホールド 4ホウブランチ エナパックランキング5位
1個
36,980税込40,678
7日以内出荷

分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
7日以内出荷

マリンテックエアー分岐管
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
819税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
1袋(5個)
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル ストレート)
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
1個
1,998税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SUS303表面処理なし
1個
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25仕様マニホールドブロック
1台
22,980税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。 従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。 ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪形状マニホールド材質CAC406C/青銅仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵種類その他継手使用温度範囲(℃)(継手)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5]寸法d(呼び径A)13寸法D(Rc)3/4
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状エルボ表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
1個
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)