エクステンドバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
377件の「エクステンドバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ビット」、「ソケットセット 9.5」、「電動ドリル 先端」などの商品も取り扱っております。
エクステンションバー モノタロウランキング1位
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

エクステンションバー TRUSCOランキング2位
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

エクステンド・バー 大見工業ランキング3位
楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロングビットホルダー TRUSCOランキング4位
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998税込2,198
当日出荷

エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。 六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。 ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。 ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。
トラスコ品番363-3838セット内容凸6.35mm×凹6.35mm適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
1個
669税込736
当日出荷

立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
用途デッキプレートインサート取付穴用
1セット(2点)
12,980税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合FLHR [ロードキング](83-14) FLHRS[ロードキング・カスタム](83-14) FLHRC[ロードキング・クラシック](83-14) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](83-14) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](83-14) FLHT [エレクトラグライド](83-14) FLTRX[ロードグライド・カスタム](83-14) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](83-14) FLHX [ストリートグライド](06-14) FLTR[ロードグライド](83-14)
1個
26,980税込29,678
61日以内出荷

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
1個
569税込626
当日出荷

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398税込4,838
当日出荷

純正サンバイザーでは防ぎきれない、あと少しの所をカバーできるサンバイザーです。 純正サンバイザーに取り付けて、遮光範囲を拡張します。 スモーク仕様で信号の確認も可能です。 可動時の不快なカチカチ音がしません。 専用ベルトでしっかり取り付けられます。 取り付け位置を調節することで、バニティミラーも使用できます。 朝夕の低い日差しも防ぐ、オールシーズン対応です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×340×45
1個
1,998税込2,198
9日以内出荷

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
用途シールドヘッドラチェット全長247~355仕様72ギア
1個
25,980税込28,578
当日出荷