エレメントフィルタのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
1,241件の「エレメントフィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターエレメント」、「エレメント」、「フィルタエレメント SMC」などの商品も取り扱っております。
フィルタエレメント 大生工業ランキング1位
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,198税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

フィルターエレメント 大生工業ランキング2位
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
1個
3,198税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

VFL360用 フィルタエレメント PISCO(ピスコ)ランキング3位
1個
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)ランキング4位
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-15030相当品高さ(mm)164ねじ径UNS 1-14外径(mm)93
1個
9,398税込10,338
6日以内出荷

フィルタエレメント 大生工業ランキング5位
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
2,798税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-616-35010(加藤)119-11134000(諸岡)A-03515-7200(日立住友クレーン)YL00008002-KP相当品高さ(mm)207外径(mm)117
1個
33,980税込37,378
6日以内出荷

最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,198税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
509税込560
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75240(加藤)119-80100101相当品高さ(mm)120外径(mm)110
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
用途主な適合純正品番(加藤)119-11118000相当品高さ(mm)231外径(mm)108
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷



コアレッサーJHW-3012用フィルターエレメントです。コアレッサー用交換フィルターエレメントです。
トラスコ品番795-5901適合機種コアレッサーJHW-3012材質ガラス繊維質量(g)252018年トラスコ掲載ページ6 0193
1セット(4個)
69,980税込76,978
当日出荷

低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-適合機種(代表)PC09-1交換目安500時間
1個
979税込1,077
翌々日出荷

低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980税込26,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)15001-適合機種(代表)PC20MR-2交換目安500時間
1個
979税込1,077
翌々日出荷

ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)20001-適合機種(代表)PC18MR-3交換目安500時間
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
6,498税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)