エンドレスペーパーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
114件の「エンドレスペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドレスベルト」、「エンドレス研磨ベルト」、「研磨ベルト」などの商品も取り扱っております。
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm) 100×915 砥材 アルミナ 幅(mm) 100 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm) 76×533 砥粒 アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)エンドレスベルト
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。 ベルト幅(mm) 75 ベルト長さ(mm) 533 形状 ベルト・ロール 寸法(mm) 75×533 基材 Xw 砥粒 WA 適合材 木工 接着剤 R/G
1箱(10本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 寸法(mm) 100×915 タイプ 36号 砥粒 A 接着剤 G/G
1箱(10本)
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。 適合機種 イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U。(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N) 材質 アルミナ(研磨材) 基材 綾織りXw綿布 寸法(幅W×長さL)(mm) 100×915 接着剤 レジンボンド
1箱(5本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 寸法(mm) 100×915 砥材 AA(酸化アルミニウム) 適合材 炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。 サイズ 100×915
1箱(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm) 10×330
1箱(50本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1パック(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm) 30×540 適合材 金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途研磨作業に ベルト幅W×長さL(mm) 約76×457 砥材 AA ベルト速度(m/s) 約3.3(200m/min)
1袋(3枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材 ステンレス、アルミ ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 材質 ナイロン不織布 質量(g) 300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルト
粒度 320 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 寸法(mm) 100×915
1箱(10本)
17,980 税込19,778
22日以内出荷

広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 長さ(mm) 915 幅(mm) 100 砥材 アランダム砥粒(A) 基材 適合材 鋼材、木工
1箱(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材 アルミナ(A) 幅×長さ(mm) 100×610
1箱(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材 鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 砥材 ジルコニア 基材 綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)