オイルカップのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
323件の「オイルカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MonotaRO オイルカップ」、「打ち込みオイルカップ」、「グリス 注入口」などの商品も取り扱っております。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
875 税込963
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別 非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に 仕様 銅クロームメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番 EA991CW-22 全長(mm) 19 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4”
1個
480 税込528
当日出荷

オイル専用の給油口です。
エスコ品番 EA991CW-42 材質 真鍮(ニッケルメッキ) 胴径(Φmm)×高さH(mm) 10×20.5 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ R1/8”
1個
420 税込462
当日出荷

樹脂製のカップです。
取付ねじ G1/4 容量(L) 0.2 トラスコ品番 380-7720 質量(g) 100 適合スプレーガン W-300、LPH-300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

約500ccの油を滴下させることが可能です。 本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。 油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用 材質 黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C トラスコ品番 859-0863 全長(mm) 206 質量(g) 490 寸法 (硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に 材質/仕上 鉄(SS41)/ニッケルメッキ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用 適合機種 LO-3000A
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

エスコ品番 EA991CV-12 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm) 50 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/8
1個(65mL)
3,770 税込4,147
当日出荷


エスコ品番 EA991CV-24 材質 真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用 適合機種 BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075 メーカー商品コード 95198
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA991CV-21 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm) 38 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4
1個(27mL)
2,790 税込3,069
当日出荷

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様 (吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃) -20~+60 容器 透明樹脂 保護等級 IP68 最大吐出圧力(kPa) 500(5bar) 給油方式 1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応) 対応 潤滑剤容量(cm3) 125 潤滑剤 オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番 EA991CW-13 全長(mm) 15 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ M8×1.25
1個
275 税込303
当日出荷