- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- オイルセパレータのおすすめ人気ランキング
オイルセパレータのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新552件の「オイルセパレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー セパレーター」、「オイルミスト セパレータ」、「smc オイル セパレータ」などの商品も取り扱っております。
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。
質量(kg)
2.59
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
106×375
容積
内容積:1400cc
ねじ径(inch)
フレア1/4オス
アズワン品番
64-6753-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用温度範囲(℃)
5~60
付属品
ボウルガード
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。)
さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。
仕様
(内容積)1400cc
型式
フック型
寸法(mm)
395×235
質量(kg)
3.2
接続ポート径
1/4フレア×4
冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
仕様
内容積/1400cc
寸法(mm)
395×235
質量(kg)
3.2
接続ポート径
1/4フレア×4
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。ロータリーコンプレッサー時代の必需品
種別
低圧専用
寸法(mm)
M10×1.5
色
透明
危険物の類別
非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質
ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
フィルター
セミオートドレン
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
水分除去率(%)
82
圧力計接続口径
Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
付属品
オイルドレン付(バルブ付)
質量(kg)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
(本体部)Φ100×210
内容積(L)
1.4
接続ポート径
1/4インチフレアオス×4
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)
1/2
製品質量(g)
1.9
ドレン排出量(cm3/回)
170
トラスコ品番
580-7841
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
最低動作圧力(MPa)
0.069
ボウルガード
標準装備
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気