- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- オイルメータのおすすめ人気ランキング
オイルメータのおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新218件の「オイルメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油メータ」、「日東精工 小型オイルメーター」、「オイル 流量計」などの商品も取り扱っております。
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます
小型・計量
内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易
粘度変化の影響が少ない
適合流体
灯油・軽油・A/B/C重油
仕様
●ディジタル・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし
材質
本体:FC200、ロータ:AC3A、表示部:アルミニウムダイキャスト
型式
BR
質量(kg)
5.2
材質(本体)
FC200ねずみ鋳鉄
寸法L(mm)
160
呼び径
20A
フランジ
規格:JIS10K FF
寸法d(mm)
15
温度(℃)
0~120(計量部液体)
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
141
精度
±0.5%以内
寸法D(Φmm)
100
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
52
桁数
8桁(99999999L×0.1L)
表示
数字車カウンタ
寸法C(mm)
75
表示方式
機械式
寸法T(mm)
18
寸法W(mm)
120
精度(%)
±0.5以内(積算)
寸法H1(mm)
51
最小単位
0.02L
最小目盛
0.02L
表示項目
リセット不可能積算流量(最大9999999.9L)
寸法H2(mm)
141
防爆構造
非防爆
流体温度(℃)
0~120
寸法C(Φmm)
75
寸法n(mm)
4
周囲温度(℃)
5~60(計数部)
粘度(mPa・s)
2~500(計量部液体)
寸法h(Φmm)
15
許容圧力(MPa)
1
流量範囲(L/h)
灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000、重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
圧力(MPa)
1.0以下(液体)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体
灯油・軽油・重油・その他油類
仕様
●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ
材質
ロータ:特殊カーボン
型式
RE10LF
接続口径
G3/8
材質(本体)
アルミニウムダイキャスト+表面処理
質量(g)
約460
タイプ
一体型 遠隔パルス発信なし
使用温度範囲(℃)
流体温度:-10~+55
電流(A)
0.1(パルス出力)
電圧(V)
50(パルス出力)
電源
リチウム電池(寿命:7年以上)
温度(℃)
-10~55(液体)
最高使用圧力(MPa)
0.7
精度
±1.0%以内
桁数
8桁
表示
LCDカウンタ 8桁
接続
G3/8
表示部
7セグメント LCDカウンタ
精度(%)
±1.0以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×66×122
機能
カウントリセット付
最小単位
0.01L
単位
0.01L(パルス出力)
最小目盛
0.01L
最大表示
999999.99L
電池寿命
7年以上(リチウム電池)
容量(VA)
5(パルス出力)
流量範囲(L/h)
2~250(重油)、10~250(灯油)
圧力(MPa)
0.7以下(液体)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。
仕様
●ディジタル・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし
材質
ロータ:AC3Aアルミニウム合金鋳物、計数部:アルミニウムダイキャスト
型式
BR
材質(本体)
FC200ねずみ鋳鉄
流体
油
フランジ
規格:JIS10K FF
温度(℃)
0~120(計量部液体)
精度
±0.5%
桁数
8桁(99999999L×0.1L)
表示
数字車カウンタ
表示方式
機械式
精度(%)
±0.5以内(積算)
最小単位
0.02L
防爆構造
非防爆
寸法n(mm)
4
周囲温度(℃)
5~60(計数部)
粘度(mPa・s)
2~500(計量部液体)
許容圧力(MPa)
1
圧力(MPa)
1.0以下(液体)
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用
表示機能
電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
材質
本体:FC250
使用温度範囲(℃)
流体温度:0~120
フランジ
JIS 10K RF、ASME 150 RF
保護構造
IP65
出力
アナログ、パルス
電源
内蔵電池(寿命約8年)
構造
非防爆、IP65(但し、軒下設置)
最高使用圧力(MPa)
1.18
表示
【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
保護等級
IP65
最大使用圧力(MPa)
標準:1.18、高温用:0.98
表示精度
積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法
磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所
軒下設置
適合流体
灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)
周囲温度(℃)
-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ
瞬時、積算測定可能
質量(kg)
2
材質
本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径
両端G1メス
材質(本体)
AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂
使用圧力(MPa)
1
精度(%)
±1(繰返0.2)
計量方式
ディスク(機械式デジタル表示)
最大目盛
精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)
材質(パッキン)
NBR
積算機能
部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)
流量範囲(L/min)
20~120
圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。
用途機械から車両までオイルの給油に最適運んで給油できるエアプレッシャー式
質量(kg)
20
タンク容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×770
ホース長さ(m)
2
推奨使用油
エンジンオイル、ギアオイル、作動油
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
410
吐出能力(L/min)
4(SAE30、20℃の場合)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0~+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
測定対象
液体
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
測定原理
接線流羽根車方式
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。
仕様
●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ
材質
ロータ:特殊カーボン
型式
RE10LF
材質(本体)
アルミニウムダイキャスト+表面処理
質量(g)
約460
流体
油
タイプ
一体型 遠隔パルス発信なし
電流(A)
0.1(パルス出力)
電圧(V)
50(パルス出力)
電源
リチウム電池(寿命:7年以上)
温度(℃)
-10~55(液体)
精度
±0.5%
桁数
8桁
接続
G3/8
表示部
7セグメント LCDカウンタ
精度(%)
±1.0以内
最小単位
0.01L
単位
0.01L(パルス出力)
容量(VA)
5(パルス出力)
圧力(MPa)
0.7以下(液体)
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
安価で簡易的なおすすめタイプ
単4乾電池2個使用で取替も可能
キャリブレーション(校正)が可能
表示板は4方向に付け替え可能
接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体
灯油・軽油
トラスコ品番
828-8319
材質
本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック
接続口径
G1オス・G1メス(入出変更可)
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
2
測定対象
液体
電池
単4電池×2個(標準装備)
積算機能
部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)
7~120
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体
水
電源
リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(水相当)
周囲温度
-10~+70℃
測定対象
液体
測定原理
接線流羽根車方式
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
数値が読みやすい大型LCDディスプレイ
アズワン品番
64-7988-79
危険物の類別
非危険物
1個
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体
液体(冷却水、純水)
出力
【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源
【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造
非防爆
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続部ねじ
Rおねじ
精度(%)
フルスケールの±2以内
保護等級
IP53相当
主要材質
本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)
0.98
表示器
LCD表示器付
流体温度(℃)
-10~80
電池寿命
約6年間(常温において)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(接続部)
PPS
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮エアーで加圧作動します。
40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)
450×410×850
質量(kg)
20
タンク容量(L)
40
エアーインレット
プラグ(PT1/4オス)
吐出能力(L/min)
4(SAE31の場合)
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。
灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。
トラスコ品番
410-0468
材質
本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc1
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
7~120
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径
G1オス
測定範囲
10-90L/min
電源
単4乾電池 2本
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
仕様
●指針・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし●補助記号なし
材質
内コウ:ステンレス鋼鋳鋼
型式
B-F
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄
流体
水
フランジ
規格:JIS10K、形状:FFフランジ
出力
なし
温度(℃)
110以下(液体)
精度
±1.0%
桁数
積算カウンタ:5(99999×100L)
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
86
アナログ出力
直接出力不可(外部にDA変換器が必要です。)
精度(%)
±1.0以内
最小単位
1L(指針目盛板)、100L(積算カウンタ)
主な用途
一般用
寸法n(mm)
4
適合流体
水、温水、高温水、その他
周囲温度(℃)
-10~60
材質(羽根車)
りん青銅板
粘度(mPa・s)
1相当(液体)
寸法h(Φmm)
19
許容圧力(MPa)
1
1回転表示
100L(指針目盛板)
圧力(MPa)
2.0以下(液体)
ヘッドカバー
材質:ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径
R1/2
質量(g)
約120
温度範囲(℃)
0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃の時)
精度
±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
計測対象
水、薬液
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)
約600
周囲温度(℃)
-10~+70
口径(mm)
10
パルス定数(mL/P)
7.69
回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様
RoHS指令対応品。CEマーキング品
最高圧力使用(MPa)
1
測定対象
液体
測定原理
接線羽根車方式
測定流体
水・薬液用
RoHS指令(10物質対応)
対応
アズワン品番
1-6236-05
適合
渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別
リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用
表示機能
電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
材質
本体:FC250
使用温度範囲(℃)
流体温度:0~120
フランジ
JIS 10K RF
保護構造
IP65
出力
アナログ、パルス
電源
内蔵電池(寿命約8年)
構造
非防爆、IP65(但し、軒下設置)
最高使用圧力(MPa)
1.18(静流水の場合)
表示
【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
精度(%)
表わす量の±1以内
保護等級
IP65
最大使用圧力(MPa)
1.18(但し、静流水)
表示精度
積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法
磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所
軒下設置
周囲温度(℃)
-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応