- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイル差しのおすすめ人気ランキング
オイル差しのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新299件の「オイル差し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注入ボトル」、「精密オイル差し」、「油さし」などの商品も取り扱っております。
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
300
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
質量(g)
37.5
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質
ポリエチレン、真鍮
色
イエロー
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利なコンパクトサイズ。ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
材質
ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE
色
半透明
容量(mL)
20
質量(g)
8
ノズル長(mm)
100
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質
ポリエチレン、真鍮
タイプ
ニュースーパー型
ノズル長(mm)
85
ノズル形状
先曲り
危険物の類別
非危険物
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)
100
危険物の類別
非危険物
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品
もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ
トラスコ品番
370-8608
全長(mm)
133
質量(g)
12
容器(mL)
9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目盛
なし
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
容量(mL)
500
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
イエロー
高さ(mm)
218
質量(g)
117
タイプ
ピストルオイラー
ノズル長(mm)
85
底径(Φmm)
95
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャップ付
半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質
本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色
容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
黄色
容量(mL)
200
高さ(mm)
153
質量(g)
50
ノズル長(mm)
86
ノズル形状
先曲り
危険物の類別
非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
35
トラスコ品番
293-9142
材質
ポリエチレン
色
ブルー
高さ(mm)
98
質量(g)
7
タイプ
ミシン型
ノズル長(mm)
52
先端穴径(mm)
0.5
底径(Φmm)
37
危険物の類別
非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
緑
容量(mL)
35
材質(本体)
LDPE
ノズル長(mm)
38
材質(キャップ)
PP
危険物の類別
非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)
180
仕様
斜め型
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
H165×W160×D63
色
容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色
質量(g)
40
ノズル長(mm)
120
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
1個
¥369
税込¥406
当日出荷