オシロスコープ用電流プローブのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
98件の「オシロスコープ用電流プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流プローブ」、「クランプオンプローブ」、「オシロスコープ用プローブ」などの商品も取り扱っております。
フルーク(FLUKE)電流プローブ
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様 ●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A 質量(g) 250 周波数(Hz) DC~20kHz(-3dB)(小信号) 電源 9Vアルカリ電池、MN1604/PP3 ケーブル長(m) 2 感度 (出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)。導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5% 接続 BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属 分解能 ±50mA(30A)、±100mA(300A) インピーダンス 「負荷」>10kオーム、≦100pF 電池寿命(時間) 30時間、電池残量低下表示 クランプ径(Φmm) 最大19 安全性 IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。 寿命 30時間、電池残量低下表示 動作/保管温度(℃) -10~+50/-20~+85 温度係数 測定値の ± 0.1%/℃ 確度 (+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ) 定格作動電圧(V) 300 AC RMS または DC 動作湿度(%) 15~85(結露なし) 電流レンジ 30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
1本ほか
104,800 税込115,280
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様 防じん防水性:規定なし コード長さ(m) 3 周波数特性 40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 使用温湿度範囲 0~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 出力端子 BNC端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


HIOKI(日置電機)電流プローブ
30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測 高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能 オシロスコープのBNC端子に直接入力。
仕様 【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。 付属品 取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1 質量(g) 370 電源 電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給 ケーブル長(m) センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40 遅延時間 30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間) 測定可能導体径(Φmm) 5以下(絶縁導体) RoHS指令(10物質対応) 対応 振幅確度 30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて) 最大ピーク電流(A) 30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz) 定格電流(Arms) 最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり) 校正証明書 一般校正
1台
559,800 税込615,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブ
仕様 変換レート:100 mV/A、10 mV/A 質量(g) 260(電池別) 外形寸法(mm) 280×70×32 電源 ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数 DC~300kHz クランプ径(Φmm) 11 測定電流 最大:200A(DC)/140Arms(AC) 確度 ±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range) 電流レンジ 200A、20A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V) CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)電流プローブ
ワニ口型
用途3157用 長さ(m) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ 最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA 記録計出力端子付
付属品 9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書 出力 記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV 連続使用時間(時間) 約20(DC使用時)、約40(AC使用時) 周波数範囲(Hz) DC、40~2k 使用電池 角形006P(9V)×1 被測定導体径 最大Φ7.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC750/1分間
1台ほか
61,980 税込68,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブ
仕様 変換レート:200 mV/A、20 mV/A 質量(g) 260(電池別) 外形寸法(mm) 280×70×32 電源 ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数 DC~500kHz クランプ径(Φmm) 11 測定電流 最大:150A(DC)/100Arms(AC) 確度 ±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range) 電流レンジ 150A、15A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V) CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様 ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18 定格電流(Arms) 30
1式
229,800 税込252,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電流プローブSS-500シリーズを「岩通ViewGoⅡオプションDS-579」/「PS26電源/DS-8000シリーズ」で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
17,980 税込19,778
71日以内出荷

大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 電源電圧 AC100V~240V 50~60Hz 感度 (垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 機能 (セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート 50000波形/秒 コントロール機能 (パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング (レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ 7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 最大入力電圧 300V rms、CAT I 波形 (保存)24セット 極性 ノーマル、反転 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND 使用環境条件 0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット (ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 演算項目 +・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ 6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均 2~256回、選択可能 カーソル測定 カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度 ±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 クランプ径(Φmm) 11 確度 0.02
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。 仕様 ●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A 付属品 取扱説明書(1)、ケース(1) 幅(mm) センサ部:約176、ターミネーション部:約27 高さ(mm) センサ部:約69、ターミネーション部:約55 奥行(mm) センサ部:約27、ターミネーション部:約18 電源 PS-54/PS-52(オプション) 適合規格 安全性:EN61010、EMC:EN61326 ケーブル長(m) 電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0 感度 0.01V/A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18 高度(m) 高度2000まで(動作) 使用温湿度範囲 0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) カップリング 1MΩ AC/DC(測定機側) 測定可能導体径(Φmm) 20以下
1式
289,800 税込318,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度変化のない場所での短期測定に ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。
使用温度範囲(℃) -25~65 ケーブル長(m) 2.5 周波数帯域(kHz) DC~10(-3dB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブ
仕様 変換レート:500 mV/A、50 mV/A 質量(g) 310(電池別) 外形寸法(mm) 262×81×36 電源 ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数帯域(MHz) DC~1 クランプ径(Φmm) 10.3 測定電流 最大:70A(DC)/50Arms(AC) 確度 ±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range) 電流レンジ 70A、7A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V) CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg) 機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源 100~240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W) 30 高度(m) 動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz) 45~65(100~240V)、360~440(100~132V) 安全性 製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃) 動作時:0~+50、非動作時:-30~+71 EMC規格 EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%) 動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート 1GS/s レコード長 20kポイント
1台ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 60MHz 10:1
備考 SC-5455、CS-4135A/4125A タイプ 減衰器×10、×1 機能 リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz) 60、6 入力インピーダンス 10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下 最大入力電圧 DC600 立ち上がり時間 約5.8ns、約58ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 20~45、-
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V) ±12±0.5 質量(kg) 1.1±0.1(付属品を除く) 使用温湿度範囲 0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
1式
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)