- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- オフセットめがねアダプターのおすすめ人気ランキング
オフセットめがねアダプターのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新132件の「オフセットめがねアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット オフセット」、「オフセットアダプター24」、「トルクアダプター」などの商品も取り扱っております。
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
トルクレンチに取り付けて使用します。
ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。
トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
1個
¥10,100税込¥11,110
翌日出荷
STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
先端は高速鋼で処理されています。
用途オフセット・アダプター質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4長さ(mm)260
1個
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
1本
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
手のひらサイズのラチェットハンドル。
スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。
ソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1個
¥9,250税込¥10,175
翌日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
1セット
¥13,980税込¥15,378
当日出荷









![3/8"sqx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50034942-170327-02.jpg)











![3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50034915-170327-02.jpg)