- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- オフセットアングルのおすすめ人気ランキング
オフセットアングルのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新147件の「オフセットアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップ ドレッサー」、「オフセットブラケット」、「アングル」などの商品も取り扱っております。
1個
¥279税込¥307
12日以内出荷
SUS(エスユーエス)オフセットアングルSS2040キット
セット内容オフセットアングルSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、EasyナットSS(M5)×4材質A6063質量(g)14.2表面処理アルマイト
1セット
¥479税込¥527
9日以内出荷
1個
¥154税込¥169
9日以内出荷
概要一目でわかる最大シャフトオフセット:ラジアル +/- 0.25 mm、アキシャル +/- 0.4 mm、アングル +/- 4 ° 最大回転数は 10、000 rpm です 最大トルクは 120 Ncm です 材質:ステンレススチール製ベローズ、アルミハブあなたの利点エンコーダベアリングを過負荷から保護し
仕様●カップリングタイプ:ベローズカップリング●外径:21mm●長さ:29mm●固定タイプ:クランプ●ネジり剛性:120Nm/rad●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:0.4mm●ベローズ材質:ステンレス鋼●コード番号:213-3263アズワン品番65-7899-44
1個
¥10,980税込¥12,078
7日以内出荷
SUS(エスユーエス)オフセットアングルS3060 キット
セット内容オフセットアングルS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6063質量(g)41.3表面処理アルマイト
1セット
¥549税込¥604
9日以内出荷
概要一目でわかる最大シャフトオフセット:ラジアル +/- 0.25 mm、アキシャル +/- 0.4 mm、アングル +/- 4 ° 最大回転数は 10、000 rpm ですあなたの利点エンコーダベアリングを過負荷から保護します。 高ねじり剛性及び円周方向のクランプにより、測定誤差を防止します。Sick ソリッド / フルシャフトとの併用向けに設計されたフレキシブルベローズカップリングです エンコーダ用途最大トルクは 120 Ncm です 材質:ステンレススチール製ベローズ、アルミハブ注
仕様●カップリングタイプ:ベローズカップリング●外径:21mm●長さ:29mm●固定タイプ:クランプ●ネジり剛性:120Nm/rad●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:0.4mm●ベローズ材質:ステンレス鋼●コード番号:213-3262アズワン品番65-7899-43
1個
¥10,980税込¥12,078
7日以内出荷
1個
¥379税込¥417
9日以内出荷
SUS(エスユーエス)オフセットアングルS3060(ステン)キット
セット内容オフセットアングルS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6063質量(g)41.3表面処理アルマイト
1セット
¥599税込¥659
9日以内出荷
1個
¥499税込¥549
9日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミ色シルバー表面処理アルマイト
1個
¥385税込¥424
9日以内出荷
SUS(エスユーエス)オフセットアングルL4080(ステン)キット
セット内容オフセットアングルL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト
1セット
¥669税込¥736
9日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
瓜生製作ラチェットレンチ ストレート
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】
低振動・低騒音タイプ研削用です。
砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。
鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。
従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。