オーディオマルチメーターのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
113件の「オーディオマルチメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト水平チェッカー」、「フォークリフト水平器」、「音 圧計」などの商品も取り扱っております。
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
仕様 ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A) 適合 シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品) 表示 (音圧レベル)LED10点 電源電圧(V) 5(4.5~6) タイマー設定 全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド] 動作電流(mA) (無音時)8、(最大)60 音声入力 2系統 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×55×12
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質 ABS樹脂 質量(g) 73 電源 単四乾電池×3本 精度 騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×144 分解能 温度/0.1 機能 高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命 60時間 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ 50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 工作キット 材質 エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具 プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg) 19 取付穴径(Φmm) 185 付属品 板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。 寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) 最小読取値(°) 1 角度の測定範囲(°) 0~90
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 材質 ABS樹脂 質量(g) 約120 電源 単4形電池×3本 精度 ±2dB(1kHz) 分解能 0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×28×153 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 30~130 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) トラスコ品番 132-8816 測定範囲 0~90° 質量(g) 120 最小読取値(°) 1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g) 約45 電源 DC3V 表示 3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm) 80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類 工作キット 表示方式 LEDによる5段階表示 電源電圧(V) DC3(単3×2) 測定周波数範囲 高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz 動作電流(mA) 最大約12 待機電流 約3.5mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×57×18
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用) トラスコ品番 176-6714 材質/仕上 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×32×188 分解能 0.1dB 動特性 FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s) 周波数特性 A特性 / C特性 電池寿命(時間) 約30 (アルカリ電池使用時) サンプリング 約2回/秒 周波数範囲 31.5Hz~8kHz オートパワーオフ 約15分(解除可能)
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個 表示 3.5桁LCD表示(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能 0.1dB 周波数特性 A特性/C特性 使用温湿度範囲 0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 測定モード FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様 最高値ホールド機能付 トラスコ品番 756-9751 質量(g) 150(電池含む) 電源 9V乾電池 1本 最小表示 (分解能)0.1dB 本体寸法(mm) 185×63×35 精度 ±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性 A/C切替 周波数範囲(Hz) (応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB) 30~130 測定レンジ 30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲 0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲 -10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ 1/4インチ 応答速度 FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

車の純正ナビからモニターを簡単追加 トヨタ車をRCA接続等で簡単接続しモニター追加出来ます
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の純正ナビからモニターを簡単追加 トヨタ車をRCA接続等で簡単接続しモニター追加出来ます
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPSディスプレイパネル:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。 スマートフォンとA6PFの内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。 スマートフォンに表示されているものをA6 PFの大画面にキャストします。 A6 PFを使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!HDリアビューカメラインターフェース※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD02LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。 標準のダブルDINインストール
付属品 電力ケーブル、リアカメラ入力、RCAコネクタ、ラインアウトコンバーター、USB延長ケーブル×2、GPSアンテナ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、取り付けネジ、アダプティブケージ、マニュアル、取り付けフレーム ブラック 接続方式 Bluetooth、Wi-Fi、USB 保証期間 1年 画面サイズ 232mm×141mm
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質 ステンレス鋼
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IPSスクリーン 720×1280:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。 インターネットへのアクセスは4種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・内部の4Gセルラーモデム・パーソナルホットスポット。 スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。 S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
仕様 システム情報:SoCチップ UIS9863オクタコア1.6GHz(ARM Cortext A55)、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語。メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:プラス4GLTE(微分N/A)、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ファイバー出力/QC3.0急速充電、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット 付属品 電力ケーブル、4G LTEアンテナ、リアカメラ入力、RCAコネクタ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、USB延長ケーブル、GPSアンテナ、アダプティブケージ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、マニュアル、取り付けネジ ブラック 保証期間 1年 画面サイズ 258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mm
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷