- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- オーディオ金物のおすすめ人気ランキング
オーディオ金物のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新117件の「オーディオ金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒンジ アーム」、「蓋の金具」、「上開き 金具」などの商品も取り扱っております。
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・取付金具)SPCC/Cr。(板バネA)SUP/Cr。(板バネB)SUP/-。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)SPCC/Zn。(ナイロンワッシャー)PA/原色。(ボール)S/-
質量(g)
48
ロック解除力(N[kgf])
約150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等
材質/処理
(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr。(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」。(リベットB)SWRM/Cr。(ナイロンワッシャー)PA/「原色」。(板バネ)SUP/Cr。(平座金)SPCC/Ni。(ボール)SUJ/-
質量(g)
122.5
許容荷重(N[kgf])
約39.2[4]
ロック解除力(N[kgf])
約32.4[3.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
33
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
298[30.4]
開き方
上蓋
伸長(mm)
104
ステー種類
その他ステー
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
122
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
410[41.8]
開き方
上蓋
伸長(mm)
217
ステー種類
その他ステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/-
質量(g)
32.5
ロック解除力(N[kgf])
約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等
材質/処理
(取付金具)SUS304/バレル研磨。(アーム)SUS304/バフ研磨。(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-。(ワッシャー)PA/-。(ボール)SUJ/-
質量(g)
80
許容荷重(N[kgf])
88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
仕上
クロームメッキ
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
49
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
309[31.5]
開き方
上蓋
伸長(mm)
122
ステー種類
その他ステー
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等
材質/処理
(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr。(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(平ワッシャー)PA/-
質量(g)
67
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理
(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質
熱間圧延鋼板
セット内容
棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)
(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色
白
耐荷重(kg)
(2本使用時)40
板厚(mm)
20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷