- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- オートダンパーのおすすめ人気ランキング
オートダンパーのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新116件の「オートダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター 開閉機」、「電動 ダンパ」、「モーターダンパー」などの商品も取り扱っております。
東芝キヤリア中間取付形電動シャッター
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m寸法A(mm)260
Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。
常時閉鎖形
消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9色マンセル値6.5YR1.9/1.3仕様煙逆流防止用
東芝キヤリア中間取付形電動シャッター
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム表面処理(本体)電着塗装色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード寸法A(mm)300
1台
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質鋼板タイプ中間取付
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.29MB)