オートライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
1,397件の「オートライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートライトセンサー」、「ヘッドライトキャンセラー」、「ハブダイナモ」などの商品も取り扱っております。
ライトクルー Bullconランキング1位
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料ダイハツ ホンダ マツダ
1個
8,198税込9,018
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


オートライト車対応コード カーメイトランキング3位
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
13日以内出荷




自動的にヘッドライトのみを消灯させるので、面倒なスイッチ操作から解放されます。
用途ヘッドライトを自動で消灯適合車種アルファード/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30 、ヴェルファイア/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30、ヴォクシー/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、エスクァイア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、ノア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、C-HR/年式R2/8~/型式NGX10.50/ZYX10、プリウス/年式R2/7~/型式ZVW5#、プリウスPHV/年式/R2/7~/型式ZVW52、ハイエース/年式R2/5~/型式GDH2##/KDH2##/TRH2##、ランドクルーザープラド/年式R2/8~/型式GDJ15#/GRJ15#/TRJ150
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷


Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類工作キット接点構成1a接点センサーCdsセル(Φ5)電源電圧(V)DC9(DC9~12可)動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約18待機電流約2mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
2,298税込2,528
当日出荷



ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
使用電源(V)12保証期間1年
1個
8,998税込9,898
当日出荷

Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm)(スイッチ)22
1セット
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




周囲の明るさに応じて、スモール・ヘッドライトの点灯・消灯を自動的に行います。エンジンを停止させると自動で消灯しますので、消灯忘れ防止にも効果あります。信号待ちなど、サイドブレーキ操作に連動させてヘッドライトを一時的に消灯できます。スイッチひとつの簡単操作でいつでもノーマル状態へ戻せます。独立調整式なのでスモール / ヘッドライトの点灯・消灯タイミングをそれぞれで設定可能です。
用途ヘッドライト、スモールライトの点灯し忘れ、消し忘れ防止。
1個
9,198税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーディオレス車のステアリングスイッチはボリューム以外のボタンがマルチインフォメーションディスプレイの 操作用に割り当てられており、ディーラーオプションナビ等を取り付けた場合は【ボリューム以外のボタン】は連動しませんでしたが、本製品を装着する事でマルチインフォメーションディスプレイ用のステアリングスイッチをボリュームのUP/DOWNだけでなくSEEKのUP/DOWNやソースの変更等に使用できるようになりますのでディーラーオプションナビ又は、ステアリングスイッチ連動機能のある市販ナビゲーション装着時にもステアリングスイッチを有効活用して頂けるようになります。 ACCをOFFにした時のモードを維持しますので、乗車の度に煩わしい操作を行う必要がございません。
適合車種ヴォクシー 8#系(H26/2~)、エスクァイア 8#系(H26/11~)、ノア 8#系(H26/2~)
1個
6,998税込7,698
11日以内出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
1個
1,139税込1,253
当日出荷

1個
4,890税込5,379
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)