オートラボジャッキのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
103件の「オートラボジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ジャッキ 小型」、「昇降 ユニット」、「リフトスタンド」などの商品も取り扱っております。
1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
種別 (ハイスピード) アズワン品番 3-6776-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
117,000 税込128,700
翌々日出荷

手に持ちやすいコンパクトタイプで、オートラボジャッキLJS-100(2-7818-01)にも使用可能です。
種別 (ハイスピード) リモートスイッチ アズワン品番 3-6776-11
1個
15,800 税込17,380
12日以内出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様 上限・下限リードスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) タイプ スタンダード コード長さ(m) 電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW) 0.07 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 70 塗装 粉体塗装 使用可能回数 最大4万回 使用頻度 (最大)30回/時 昇降時間(秒) 10 最大起動頻度(回/min) 10 最高使用頻度(回/h) 30
1台
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。 本体には18-10スチールを使用しているため堅牢です。 リミットスイッチで最大高さを設定可能です。
材質 天板・本体/18-10スチール、ベローズ/フッ素樹脂 寸法(mm) 240×240×120(最大300) 質量(kg) 6 高さ(mm) (最大)300 電源(V) 100~240(50/60Hz)、Output:24 耐荷重(kg) 25 天板寸法(mm) 240×240 昇降速度(m/分) 0.18 アズワン品番 4-2946-01
1台
627,000 税込689,700
22日以内出荷

縦型でコンパクト、ハイスピード昇降。ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
寸法(mm) 200×200×173~323 電源(V) AC100(50/60Hz)1A 電源コード(m) 2.5(3Pアース付) 耐荷重(kg) 10(静止時)
1個
943 税込1,037
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質 上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様 (運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm) 460 直径(Φmm) 92 タイプ スリムタイプ 種類 電動式 電圧(V) DC36 電力(W) 140(1本あたり) 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -10~60 最低高さ(mm) 610 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットハンドル式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 アルミニウム 表面処理 BAL(クロアルマイト処理) 平行度(mm) 0.1 平行度(μm) 100 分解能(mm) 0.1 移動ガイド パンタグラフ方式
1個
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 (天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプ ノブ式 伸縮範囲(mm) 75~245 材質 天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄 耐荷重(kg) 20 最高高さ(mm) 245 最低高さ(mm) 75
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油漏れ、自然降下の心配がいりません。手動での微調整が可能です。研究室やクリーンルームに最適。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 積載荷重(kg) 300 ストローク 200 方式 30°台形ネジの手動回転方式 回転数 上昇/約40回
1台
97,980 税込107,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様 (運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm 種類 電動式 電圧(V) DC24 電力(W) 120 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -20~60 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)16
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)