オートレンチのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
179件の「オートレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット式スパナ」、「モンキーレンチ 自動」、「ブラックアンドデッカー」などの商品も取り扱っております。
ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス 材質/仕上 特殊合金鋼
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm) 218 最大口開き(mm) 38
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質 クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ) ラチェット機構 あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm) 28.6 全長(mm) 207 トラスコ品番 488-9720 材質 (本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g) 267 ラチェット機構 あり
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質 (本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂 ラチェット機構 あり
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締結作業。 材質 本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR 仕上 クロームメッキ
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。 口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。 薄型、軽量で作業性抜群です。 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。 材質 特殊合金鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質 (本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構 あり
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm) 218 最大口開き(mm) 38
1本
5,798 税込6,378
当日出荷


六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm) 260 質量(g) 470 実用トルク JIS試験トルク以上 開口幅(mm) 最大34
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。 仕様 ラチェット機構 最大開口(mm) 36
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス 材質 本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-7269 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷