- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- オーブンレンジのおすすめ人気ランキング
オーブンレンジのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新2,036件の「オーブンレンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーブンレンジ パナソニック」、「電子レンジ・オーブンレンジ」、「オーブン」などの商品も取り扱っております。
間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。
設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。
ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。
角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。
手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品
角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
色
グランホワイト
消費電力(W)
オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430
温度(℃)
オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45
本体質量(kg)
約13
ヒーター(W)
オーブン1150・グリル800
加熱方式
庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)
480×390×325
高周波出力(W)
1000
庫内寸法(mm)
376×320×173
レンジ出力(W)
1000・600・500・200相当・100相当
年間消費電力量(kWh/年)
73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)
1300
色
シルバー
付属品
焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)
6100
温度範囲(℃)
60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×329×285
ヒーター
4種類切替
タイマー
60分
庫内容量(L)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
お弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
付属品(角皿)
全国どこでも使えるヘルツフリー
色
ブラック
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200
扉開閉方式
横開き
高周波出力(W)
500/650
庫内容量(L)
16
出力(W)
【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850)
タイマー
30分(600/500/400W)、99分(200W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180
本体質量(kg)
13
電源コード(m)
1.4
区分
B
省エネ基準達成率(%)
100
年間消費電力量(kWh/年)
73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2
仕様
ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。
用途オーブン機能付きレンジ
付属品
角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集
色
ホワイト
消費電力(W)
オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400
温度(℃)
オーブン:100~250、発酵:〇(35・40)
本体質量(kg)
約12
ヒーター(W)
オーブン1350・グリル800
加熱方式
上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)
485×376×302
高周波出力(W)
900
庫内寸法(mm)
283×321×189
レンジ出力(W)
900/600/500/200
年間消費電力量(kWh/年)
72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品
回転台、ターンテーブル
質量(kg)
10.7
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)
ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)
1.5
発振周波数
2450MHz
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)
50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー
最大15分
庫内容量(L)
約17
年間消費電力量(kWh/年)
60.03/59.93(50/60Hz)
取扱説明書
(0.69MB)
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様
ターンテーブル
色
ホワイト
質量(g)
10600
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
17
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.5
定格消費電力(W)
900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×325×255
発振周波数
2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
加熱室:306×307×190
高周波出力(W)
50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー
10秒~15分
皿径(Φmm)
約25.5
年間消費電力量(kWh/年)
60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能
付属品
角皿
質量(kg)
13.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、
機能
オートオフ、消音、チャイルドロック
温度調節範囲(℃)
オーブン:40(発酵)、100~200
発振周波数
電子レンジ:2450MHz
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0
高周波出力(W)
電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)
73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
取扱説明書
(6.86MB)
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番
9-0713-0401
電源(V)
単相100(50/60)
間口(mm)
480
奥行(mm)
530
高さ(mm)
420
付属品
トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)
19
消費電力(W)
1350
内寸(mm)
350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×420
温度調節範囲(℃)
50~240
タイマー
0~140
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。
熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。
64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。
「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。
コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。
108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
色
ブラック
寸法(mm)
493×438×380
質量(g)
21000
材質
鋼板、ガラス、ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×310×230(加熱室有効)
コード長さ(m)
約1.5
年間消費電力量(kWh/年)
70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)
保証期間
お買い上げ日より1年間
消費電力(W)
1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)
発振周波数
2450MHz
高周波出力(W)
1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分
ヒーター(W)
1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)
温度調節
35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃
タイマー
30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)
周波数(Hz)
50/60
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
仕様
(サーモスタット)バイメタル式
付属品
ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)
5.4
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
100~250
天板寸法(mm)
285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)
265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×350×300
電源コード(m)
1.2
ヒーター
OFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ
有
庫内寸法(mm)
270×270×200
タイマー
ゼンマイ式60分
庫内容量(L)
14
ファン
OFF-ON
ラック寸法(mm)
285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。
仕様
自動メニュー:95種類
質量(kg)
18
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
レンジ1420/オーブン・グリル1380
温度(℃)
オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45
センサー
湿度・温度センサー
加熱方式
スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6
レンジ出力(W)
1000/600/500/200相当
庫内容量(L)
26
年間消費電力量(kWh/年)
70.8
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。
セット内容
本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約15.3
出力(W)
電子レンジ手動:100、500、600、800
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
電子レンジ:1270、オーブン:1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない)
電源コード(m)
約1.5
温度調節範囲(℃)
オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位
保証期間
お買い上げ日から1年間
庫内寸法(mm)
352×314×177
庫内容量(L)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)
900/1200
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
寸法(mm)
約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)
約13.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4
高周波出力(W)
600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)
約320×330×185
タイマー
15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)
60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)
100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820
機能
オートオフ、消音、仕上がり調整
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×376×302
保証期間
お買い上げ日より1年
温度調整範囲(℃)
【オーブン】35・40(発酵)、100~250
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(庫内)283×322×192
高周波出力(W)
【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当
庫内容量(L)
18
年間消費電力量(kWh/年)
電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
取扱説明書
(6.91MB)
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。
ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。
ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方
質量(kg)
約12
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
外寸(mm)
458×349×281
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1300
高周波出力(W)
強:520(50Hz)、650(60Hz)
庫内寸法(mm)
273×323×181
年間消費電力量(kWh/年)
59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)
AC100
間口(mm)
470
奥行(mm)
645
高さ(mm)
586
付属品
オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)
30
消費電力(W)
75(50/60Hz)
外寸(mm)
470×645×H586
温度調節範囲(℃)
100~300
接続口径(Φmm)
9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)
300×300×H245
タイマー
0-90分・連続
庫内容量(L)
22
食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)
1200
色
ブラック
枚数
4
付属品
天板、焼き網
寸法(mm)
約345×330×220、(焼き網)約270×245
質量(kg)
約3.6
電源
AC100V 50-60 Hz
天板寸法(mm)
約250×250 (内寸法)
電源コード(m)
約1.0
温度調節範囲(℃)
約80~250
庫内寸法(mm)
約285×280×90
タイマー
約15分
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。
3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
寸法(mm)
470×360×294
質量(g)
15000
材質
鋼板、ABS樹脂
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
庫内容量(L)
約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×292×180(加熱室有効)
コード長さ(m)
約1.4
年間消費電力量(kWh/年)
65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)
省エネ基準達成率(%)
1.02
消費電力(W)
900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400
高周波出力(W)
50Hz/500、60Hz/600
発振周波数
2450MHz
タイマー
10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)
温度調節範囲(℃)
110~200(オーブン・グリル)
保証期間
お買い上げ日より1年間
仕様
【目標年度】2008年
自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー
仕様
自動メニュー:19種類
付属品
角皿
質量(kg)
13.1
出力(W)
オーブン:1300、グリル:1300
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330
温度範囲(℃)
オーブン:35・40(発酵)、100-250
電源コード(m)
1.5
発振周波数
グリル:2450MH
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6
高周波出力(W)
グリル:1000/600/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)
72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
取扱説明書
(1.22MB)