- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- オープンタイプリベットのおすすめ人気ランキング
オープンタイプリベットのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新92件の「オープンタイプリベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リベット」、「ポップリベット」、「プラスティリベット」などの商品も取り扱っております。
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。
材質(フランジ)
ステンレス
材質(シャフト)
鉄
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質
フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
217-0531
質量(kg)
1.968
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.2
リベット長さ(mm)
17.8
カシメ板厚(mm)
4.8~9.6
材質(フランジ)
アルミ
引張荷重(N)
1680
フランジ外径(Φmm)
8.0
材質(シャフト)
鉄
剪断荷重(N)
1150
1箱(1000本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。
材質
アルミ
材質
フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質
オールスチール
リベット種別
ブラインドリベット
材質
フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール
表面処理
フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
用途自動車板金、電機板金等。
材質
鉄
耐食性に優れたオールアルミ製
スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に
材質
アルミニウム合金
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質
ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ
丸頭
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、
金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。
また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)