- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- カセットガスボンベのおすすめ人気ランキング
カセットガスボンベのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新147件の「カセットガスボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットボンベ MonotaRO」、「カセットガス」、「カセットガス サン」などの商品も取り扱っております。
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
カセットガス式タイプ。
容量(g)
250
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
使用ガス
LPG(液化ブタン)
TKG品番
9-2123-0701
TKG品番(2017)
6-1957-0801
1パック(3本)
¥599
税込¥659
当日出荷
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ
カセット式
仕様
LPG(液化ブタン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
TKG品番
9-0776-0801
TKG品番(2017)
6-0687-1701
1パック(250g×3本)
¥629
税込¥692
当日出荷
トラスコ品番
116-5323
全長(mm)
42
質量(kg)
14
全幅(mm)
43
全高(mm)
21
1セット(36本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
カセットガス式タイプ
高さ(mm)
198
質量(g)
250
使用ガス
LPG(液化ブタン)
直径(mm)
68
1セット(3本×16箱)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
付属品
コンセプトブック×1、収納袋×1
質量(kg)
5.7
安全装置
圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式
圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×33.5×39
燃焼時間(分)
約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])
2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式
レバー式
「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)
6.5
全長(cm)
20
使用ガス
LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
トラスコ品番
775-8871
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×129
使用ガス
LPG(液化ブタン)
ガス容量(g)
120
製缶から充填、国内生産の日本製ボンベです。お得な12本セット(3本入×4パック)。
用途カセットコンロからバーナー、ヒーター、アウトドアなどに幅広く使えます。防災用、備蓄用。
質量(g)
250
容量(g)
250(×12本)
寸法(Φ×mm)
68×198(単品)
使用ガス
LPG
1箱
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式
カセットガス式
成分
液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチ
RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(g)
250
TKG品番
9-2123-0901
TKG品番(2017)
6-1957-1001
1パック(250g×3本)
¥819
税込¥901
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。
エスコ品番
EA913BC-220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【1本あたり】70×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【3本入り】210×70×200
使用ガス
LPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
対応
逆さ使用可
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
対応
寒冷地使用可
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式
カセット式
成分
イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番
365-0693
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198
ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
取付方式
ねじ込み式
薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。
発熱量(kW[kcal/h])
最大3.5(3000)
燃焼時間(分)
(連続)60
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×270×86
保証期間
お買い上げ日より1年
アズワン品番
64-3283-06
ガス消費量(g/h)
250
着脱方式
【容器】マグネット着脱式
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
容量(g)
120
種別
マイコンロ・ミニ用
EBM品番
3098610
1セット(10本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷