カップリング水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
199件の「カップリング水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリング付横水栓」、「散水栓 アダプタ」、「メタル蛇口ニップル」などの商品も取り扱っております。
ホースカラン用カップリング カクダイランキング1位
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手形状ストレート材質黄銅付属品パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カップリング付横水栓 INAX(LIXIL)ランキング2位
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースカラン用カップリング カクダイランキング5位
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749税込824
当日出荷

呼び13呼び径(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
939税込1,033
当日出荷



仕様カップリング・・逆止弁付適合13mm水栓種類ホース継手関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)接続ねじ種類W(めねじ)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
4,498税込4,948
当日出荷

カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング水栓アダプター
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
589税込648
当日出荷

1台
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,698税込5,168
当日出荷