- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- カビ防止シートのおすすめ人気ランキング
カビ防止シートのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新108件の「カビ防止シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防カビシート」、「珪藻土 シート」、「エアコン の 臭い 消し」などの商品も取り扱っております。
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプ
シートタイプ
成分
シリカゲル
寸法(cm)
約50×72
使用の目安
押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)
1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)
1000×1000
熱伝導率(W/mk)
0.031
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分
天然パルプ、塩化カルシウム
形状
角型
エアコン内のキレイを持続させます。エアコン内部のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制することで、気になるカビの発生と嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
用途エアコン内部の抗菌・防カビに。エアコンの消臭に。
トラスコ品番
149-1332
色
紫
質量(g)
46
有効期間
約3ヶ月
危険物の類別
非危険物
1箱(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
厚さ(mm)
2
再生時乾燥温度(℃)
80以下
エアコン内のキレイを持続させます。エアコン内部のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制することで、気になるカビの発生と嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
用途エアコン内部の抗菌・防カビに。エアコンの消臭に。
トラスコ品番
149-1310
セット内容
抗菌・防カビシート1枚(ケース入り)、両面テープ1枚
材質/仕上
パルプ、PCMX、紙
色
青
質量(g)
27
有効期間
約2ヶ月
アズワン品番
64-8496-76
危険物の類別
非危険物
1箱
¥399
税込¥439
当日出荷
エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート
防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ(使用環境により異なります。)
抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。)
消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消
お取替時期が分かりやすい
エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用
フレッシュフォレストの香り
【品名】エアコン用カビ防止剤
成分
防カビ成分(抗菌香料)、色素
香り
フレッシュフォレストの香り
使用方法
使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。。(1)薬液パックを容器から取り出す。。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。緑色のジェルマットははがさないでください。。ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)壁から5cm以上離して設置。。【使用の目安】。。商品の設置から約2ヵ月使用環境により異なります。。【お取替のタイミングについて】。。容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。
アズワン品番
65-2349-99
1個(14mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
セット内容
抗菌・防カビシート1枚、紐1本
材質
パルプ、PCMX
質量(g)
24
危険物の類別
非危険物
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。
フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。
人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。
またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。
用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。
芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。
危険物の類別
非危険物
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)
10
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)
200×300
色
白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サイズに合わせて自由にカットして使用でき、湿度に弱い製品の梱包資材として使用可能です。一般的なシリカゲルと比べ表面積が広く湿度調整と消臭効果が高い商品です。梱包時にシートとして入れる事で錆やカビ等から商品を守ります。
用途錆やカビなどに弱い商品の梱包資材として。
成分
シリカゲル
トラスコ品番
161-1106
材質
ポリプロピレン不織布
長さ(mm)
5000
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
1.2
色
白
吸湿量(mL)
最大理論:64/[[平米]]
1巻
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプ
タンクタイプ
成分
塩化カルシウム
寸法(mm)
152×87.5×106
吸湿量(mL)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。
使用方法
1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。
材質
特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)。天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。
用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。
トラスコ品番
356-6615
材質
本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー)
幅(mm)
110
高さ(mm)
65
奥行(mm)
20
除湿量
27~33ml
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。
主成分
シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)
30
テープ厚さ(mm)
4.5
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分
シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷