カムバックルのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
185件の「カムバックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25mm カムバックル」、「ゴムロープ」、「ラッシングベルト バックル」などの商品も取り扱っております。
樹脂製なのでベルトを傷つけません
材質 ポリアセタール樹脂 全長(mm) 36 使用荷重(kg) 10 適合バンド幅(mm) 25 アズワン品番 64-2294-48 入数 5個
1袋(5個)
440 税込484
当日出荷

ベルト色 エスコ品番 EA982B-325 材質 亜鉛ダイキャスト 全長(mm) 42 材質(調節バックル) 亜鉛ダイキャスト
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムバックル
ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
材質 レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg) 100 破断荷重(kg) 300 材質(止具) 亜鉛ダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様 カムバックル 材質 ポリアセタール ブラック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止 製品破断強度(tf) 0.2 使用荷重(N) 約686
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA982B-125 材質 亜鉛ダイキャスト 全長(mm) 41 仕上 亜鉛メッキ仕上 材質(調節バックル) 亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
395 税込435
当日出荷

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 材質 ポリエステル ベルト幅(mm) 25 最大締付力(kN) 0.75(76kg) 破断荷重(kN) 3(305kg) ベルト厚(mm) 1.3
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト) ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール 破断荷重(kg) 500
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用荷重(kg) 1200 エスコ品番 EA982B-150 材質 亜鉛合金+鉄板 幅(mm) 44 全長(mm) 73 質量(g) 310 材質(調節バックル) 亜鉛合金+鉄板
1個
895 税込985
翌日出荷

平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。 材質 ポリアセタール(POM) ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 1731
1セット(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。
用途荷締め作業 仕様 カムバックル式 トラスコ品番 485-3563 材質 ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金 質量(kg) 0.3 最大使用荷重(t) 0.2 製品破断強度(tf) 0.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束 材質 ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に 間口(mm) 1800 ベルト色 グレー サイズ L タイプ カムバックル(亜鉛ダイキャスト製) 外周長(mm) (支柱)180~230 破断強度(kg) 250 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 取扱説明書 (1.0MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。 エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。 家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。 材質 ポリエステル原糸
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)