カムフロアのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
25件の「カムフロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター コロ」、「ローラーフォロア」、「ベアリング ボルト」などの商品も取り扱っております。

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKランキング2位
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THKランキング3位
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THKランキング4位
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

カムフォロア INAランキング5位
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ使用温度範囲-40~140℃精度等級JIS B 1514 0級
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き
1個
969税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

NSKマイクロプレシジョン(ISC)軸付きベアリング
材質軸材質SUS303(六角穴タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
シールシール付形状球面外輪
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状球面外輪外径形状球面形
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールシール付
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
1個
729税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)