カメラレンズのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
4,261件の「カメラレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ」、「カメラレンズクリーナー」、「カメラレンズ清掃」などの商品も取り扱っております。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子 (適合最大)1インチ 仕様 画像センサ マウント Cマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nikon(ニコン)レンズ
クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ。コンパクトなカメラボディーにフィットする、DXフォーマットの小型・軽量なマイクロレンズです。標準レンズに近い焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍(最短撮影距離0.163 m)までのクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレートや風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。
付属品 ソフトケース CL-0915、バヨネットフード HB-61、レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4 全長(mm) 64.5 本体質量(g) 235 倍率(倍) (最大撮影)1 レンズ マイクロレンズ 最大径(Φmm) 68.5 フィルターサイズ(mm) 52 焦点距離(mm) 40 レンズ構成 7群9枚 撮影距離(m) (最短)0.163 絞り (最大)f/2.8、(最小)f/22 マウント Fマウント
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
寸法(mm) イメージサイズ:46.0(Φ46) 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 バックフォーカス(mm) in air:46.5
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広角から望遠まで多彩に楽しむ高倍率ズームレンズ。 広角から超望遠の画角をカバーする、約16.7倍の超高倍率ズームレンズ。 EDレンズ、非球面レンズを採用した高い解像感を実現する高画質設計。 また、超望遠撮影時に効果を発揮する、ブレ軽減効果の高いVR機構 (手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を小型軽量ボディーに搭載。 この1本で多彩な撮影が楽しめます。
付属品 レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式) 、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g) 約550 外径×全長(mm) 最大:約78.5×99 倍率(倍) 最大:0.29 レンズ 高倍率ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 67 焦点距離(mm) 18~300 レンズ構成 12群16枚 撮影距離(m) 最短:0.48 絞り 最大:f/3.5-6.3、最小:f/22-40 マウント Fマウント
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm) イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ 30mmラインセンサー長に対応 3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計 Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
寸法(mm) イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス 0.5m~∞
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nikon(ニコン)レンズ
質量(重さ)約185gと非常に軽くコンパクトな標準レンズ。非球面レンズを使用した新規光学設計で高画質を実現。手軽にカメラボディーと一緒に持ち歩け、背景のボケを活かせる明るい単焦点レンズの魅力を、いつでも気軽に満喫できます。
付属品 バヨネット式フード HB-47、スプリング式レンズキャップ LC-58、レンズソフトケース CL-1013、レンズ裏ぶた LF-4 全長(mm) 52.5 本体質量(g) 185 倍率(倍) (最大撮影)0.15 レンズ 標準レンズ 最大径(Φmm) 72 フィルターサイズ(mm) 58 焦点距離(mm) 50 レンズ構成 6群7枚 撮影距離(m) (最短)0.45 絞り (最大)f/1.8、(最小)f/16 マウント Fマウント
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
大口径ならではのボケを活かしたポートレート撮影が気軽に楽しめる、中望遠単焦点レンズ。カメラと一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。高級感のある外観デザインも魅力です。
付属品 バヨネットフードHB-62、スプリング式レンズキャップLC-67、レンズソフトケースCL-1015、レンズ裏ぶたLF-4 全長(mm) 73 本体質量(g) 350 倍率(倍) (最大撮影)0.12 レンズ 中望遠単焦点レンズ 最大径(Φmm) 80 フィルターサイズ(mm) 67 焦点距離(mm) 85 レンズ構成 9群9枚 撮影距離(m) (最短)0.8 絞り (最大)f/1.8 、(最小)f/16 マウント Fマウント
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ。 広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする約7.8倍の高倍率標準ズームレンズ。 高画素カメラの高精細感を楽しめる高い光学性能を実現しています。 また、優れたブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA 規格準拠)も搭載。 日常のスナップ撮影から旅行までこの1本で気軽に楽しめます。
付属品 67mmスプリング式レンズキャップ LC-67、裏ぶたLF-4 本体質量(g) 約490 外径×全長(mm) 最大:約78×97 倍率(倍) 最大:0.23 レンズ 高倍率ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 67 焦点距離(mm) 18~140 レンズ構成 12群17枚 撮影距離(m) 最短:0.45 絞り 最大:f/3.5-5.6、最小:f/22-38 マウント Fマウント
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

気軽に楽しめる小型軽量の超広角ズームレンズ。 手軽に持ち歩いて本格的な超広角撮影を気軽に楽しめる超広角ズームレンズ。非球面レンズ3枚を採用した最新の光学設計により、 小型軽量でありながら高い描写性能が得られます。さらに、手ブレ補正効果3.5段※(CIPA規格準拠)のVR機構、ステッピングモーター 採用による高速で静粛なAF駆動、高いクローズアップ性能などによる快適な操作性と使いやすさが撮影をサポートします。
付属品 72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-81、レンズケース CL-1015 本体質量(g) 約230 外径×全長(mm) 最大:約77×73 倍率(倍) 最大:0.17 レンズ 超広角ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 72 焦点距離(mm) 10~20 レンズ構成 11群14枚 撮影距離(m) 最短:0.22 絞り 最大:f/4.5-5.6最小:f/22-29 マウント Fマウント
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
SWM搭載で静粛なAF撮影ができる、見たままを写せる標準レンズです。f/1.4と明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味。絞り開放から画面全体にわたって描写性能が高く、無限遠から至近距離までコントラストの高い鮮明な画像が得られます。
付属品 58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-47 全長(mm) 54 本体質量(g) 280 倍率(倍) (最大撮影)0.14 レンズ 標準レンズ 最大径(Φmm) 73.5 フィルターサイズ(mm) 58 焦点距離(mm) 50 レンズ構成 7群8枚 撮影距離(m) (最短)0.45 絞り (最大)f/1.4、(最小)f/16 マウント Fマウント
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
高い解像力とやわらかいボケ味が両立した大口径広角レンズ。高い点像再現性を実現した小型軽量の大口径広角レンズです。単焦点レンズならではの高い解像力とシャープな描写が得られ、大口径レンズならではのボケ味を生かした表現が可能です。スナップ撮影はもちろん、夜景、風景、ポートレートなど多彩なシーンが楽しめます。
付属品 58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、レンズ裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-70、ソフトケース CL-0915 全長(mm) 71.5 本体質量(g) 305 倍率(倍) (最大撮影)0.23 レンズ 大口径広角レンズ 最大径(Φmm) 72 フィルターサイズ(mm) 58 焦点距離(mm) 35 レンズ構成 8群11枚 撮影距離(m) (最短)0.25 絞り (最大)f/1.8、(最小)f/16 マウント Fマウント
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。 開放F値は4で一定。絞り開放から安定した高画質が得られます。 ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載しています。
付属品 レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-53、レンズソフトケース CL-1218、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g) 約710 外径×全長(mm) 最大:約84×103.5 倍率(倍) 最大:0.23 レンズ 標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 77 焦点距離(mm) 24~120 レンズ構成 13群17枚 撮影距離(m) 最短:0.45 絞り 最大:f/4、最小:f/22 マウント Fマウント
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの、使用頻度の高い画角範囲をカバーする、約3.5倍標準ズームレンズです。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を搭載した、約465gの軽量・コンパクトボディー。 風景や建物、静物、ポートレートと多彩な被写体に対応し、安定して高い描写性能を発揮します。
付属品 バヨネットフード HB-63 、スプリング式レンズキャップ LC-72 、レンズソフトケース CL-1118 、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g) 約465 外径×全長(mm) 最大:約78×82 倍率(倍) 最大:0.22 レンズ 標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 72 焦点距離(mm) 24~85 レンズ構成 11群16枚 撮影距離(m) 最短:0.38 絞り 最大:f/3.5-4.5、最小:f/22-29 マウント Fマウント
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm) イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g) 180 電源(V) DC5(USB) 消費電力(W) 0.35 コード長さ(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×50×46.6(突起物含まず) 動作環境 Windows 8 以降(32bit及び64bit) コネクタ 出力:USB 2.0 アズワン品番 65-0314-20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)