カラータイラップのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
84件の「カラータイラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー結束バンド」、「カラータイ」、「タイラップ」などの商品も取り扱っております。
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PROランキング1位
カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
仕様色 = 様々な色。タイプ = リリース不可。シリーズ = CP-1000。引張り強さ = 18 lb, 50 lb。最大バンドル直径 = 25mm。スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)1000幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
1箱(1000個)
5,498税込6,048
当日出荷

カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング2位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
599税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

カラーケーブルタイ TRUSCOランキング3位
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機ランキング4位
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
739税込813
当日出荷

カラーケーブルタイ モノタロウランキング5位
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
208税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
1セット(100本)
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1セット(10本)
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
1袋ほか
5,898税込6,488
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。緑、黄、赤、青材質ナイロン66長さ(mm)140~200最大結束径(Φmm)36、51仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409幅(mm)3.5、4.5質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
1セット(800本)
4,998税込5,498
当日出荷

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
1袋(100本)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
1袋(100本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(100本)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様長さ = 165mm。幅 = 2.5 mm。色 = 様々な色。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース不可。量 = 250。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +85℃。引張り強さ = 78.4N。最大バンドル直径 = 43mm。燃焼挙動 = 自消性。基準適合 = UL94V-2。。各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
5,198税込5,718
当日出荷

繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン幅(mm)5.6全長(mm)108アソート使用温度範囲(℃)-30~+85最大結束内径(Φmm)約25
1パック(8個)
322税込354
当日出荷

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
599税込659
当日出荷