- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- カラー鉄板のおすすめ人気ランキング
カラー鉄板のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新181件の「カラー鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー鋼板」、「カラー板金」、「ガルバリウム平板」などの商品も取り扱っております。
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。
材質
カラートタン
厚さ(mm)
0.27
色
ホワイト
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材
材質
ガルバリウムカラー鋼板鋼板
形状
平板
板厚(mm)
0.35
トラスコ品番
849-5633
質量(kg)
1
1セット(5個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(mm)
200×100×0.2
材質
鉄
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
文字内容
無地
仕様
明治山型
材質
スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)
300×600×0.4
質量(g)
570
取付方式
穴4
穴径(Φmm)
3.5
穴数
4
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm)
0.27
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに
材質
スチール、コート紙
幅(mm)
920
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
6
長さ(m)
10
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質
(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系
厚さ(mm)
0.5
鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
1セット(5個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)
625
山数
6山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697