- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- カーシートのおすすめ人気ランキング
カーシートのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新853件の「カーシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 カバー 防水」、「カーシートカバー」、「カーシート 不織布」などの商品も取り扱っております。
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03材質本体/ポリ、締めひも/ゴム色透明関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストレッチレザーシートカバーメッシュ素材で通気性抜群。ピタっとシートに取付け!ストレッチレザーシートカバー。バケットシート、枕一体型、枕埋め込み型など幅広い形状の前席シートに対応します。縦にも横にも伸びる伸縮レザー生地を使用。サイドエアバッグシート装備車でも使用可能。使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします。ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単!。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。通気性抜群!中心部はメッシュ素材使用。
形状前席ハイバックタイプ フロント1枚材質(本体)[表地]合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約[背カバー]61×0.1×84、[座カバー]51×0.1×51質量(g)約360使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。材質ポリプロピレン
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー色黒色仕様前席用材質ポリエステル(PVC加工)幅(mm)(背もたれ部)約700。(座席部)約580寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620全長(mm)約1345関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
¥679税込¥747
当日出荷
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可種別前席 1枚 (枕一体型)材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)サイズ前席 1枚 (枕一体型)
自動車の養生、保管時のホコリよけに最適!
不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。
ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。材質PP色白
車用のカバーです。
駐車時の雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。
同時に紫外線、直射日光も避けれるため塗装変色なども防止出来ます。
190T ポリエステルタフタを使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
用途車のボディの保護に材質190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工)色シルバー適合サイズ(cm)全長:全長:約426~450、幅:前約123~167.5:後約125~169.5、高さ:約121主な適合車種コンパクトカー・セダン等取扱説明書(1.5MB)
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱カンタン・軽量でかさばらない。風飛び防止に!強風対策ベルト付(前後各1本) 左右のドア―ミラーに引掛けるだけ!。着脱に大変便利なアシストゴム付
適合メーカートヨタ、日産、三菱、マツダ、ホンダ、スバル各メーカー材質ポリエステル100%(撥水カラーコーティング)主な適合車種セダン車
ボディーに優しい不織布製です。
フイルム加工により防水機能付です。
結束ヒモと絞りヒモでピッタリフィットします。
用途建築外装塗替え時の車用養生カバー。材質不織布、ラミネート加工厚さ(mm)0.5質量(kg)1色グレー
トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃。すそ回りに強力ゴム使用。
用途車用カバー材質特殊ポリエチレンフィルム耐熱温度(℃)約120
仕様センターライン入り 色:青 ライン:白RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
両サイドの紐を結んでがっちり固定!。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに。駐車時の湿気・積雪・フロスティング・腐食・埃・汚れ・擦り傷・黄砂・海風・酸性雨などから守る。センターライン色付きで位置決めし易く、前後に絞り紐付きで風邪で飛ばされないように重し付き結束紐が付いています。
用途自動車カバー・防水・防塵・盗難防止・いたずら防止材質不織布
大塚刷毛製造カーカバー N (ゴム入り)
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に装着方式ゴム式RoHS指令(10物質対応)対応
生地には撥水加工が施されており水汚れに強い。手洗い可能な布製シートカバーです。ストレッチ素材を使用しているのでどんなシートにもきれいにフィット!。取付けがとっても簡単にできます
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布長さ(mm)約1260幅(mm)約530関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
☆愛車保護用軽量でコンパクト!!。。ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。。盗難防止!。盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策!。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
用途車用カバー材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。