- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- カーテン吊り金具のおすすめ人気ランキング
カーテン吊り金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新97件の「カーテン吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 から 吊るす カーテン」、「カーテン吊り下げ金具」、「カーテンクリップ」などの商品も取り扱っております。
岡田装飾金物OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
用途内装パーツ材質スチール
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック許容荷重(N)0.98
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質ポリプロピレン長さ(mm)69色ライトグレー種類カーテンリング内径(Φmm)36.5浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無
1個
¥49税込¥54
当日出荷
カーテンの吊り下げ位置を5mm単位、最小20mm、最大55mmの間で調節できます。ジェットイノウエ製のカーテンランナーに適合します。
用途内装パーツ材質樹脂
1セット(10個)
¥349税込¥384
当日出荷
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。種類はさみ式吊り具サイズ(cm)14×10×4材質ポリプロピレンアズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
¥509税込¥560
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
50mmの長さ調節ができるスライドフック。微妙なカーテン丈の調節で美しいカーテンに仕上がります。
A・Bフック兼用です。Aフック…天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様。Bフック…正面付けや厚地カーテンなどレールを隠す仕様
材質ポリアセタール寸法(mm)75
1パック(8本)
¥299税込¥329
当日出荷
丈夫な鉄製のカーテンフック。閉めるとフラットになる、プレーンタイプのカーテンに仕上がります。
天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様のAフックタイプです。
材質鉄
岡田装飾金物ベンダー伸縮吊棒
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質スチール
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン。(ホイール)アセタール樹脂。(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
¥469税込¥516
当日出荷