- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ガイドローラーのおすすめ人気ランキング
ガイドローラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新1,989件の「ガイドローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂製ガイドローラー」、「ハンガードア 振れ止め」、「スライドドアガイド」などの商品も取り扱っております。
付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
1個
¥669税込¥736
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)。止め輪/スチール(クロメート)。ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869税込¥956
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付)材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ種類新型適合扉厚(mm)60まで
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)50材質スチール
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3270材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
1個
¥399税込¥439
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール












![屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09284503-250612-02.jpg)