ガウジング吹管のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
101件の「ガウジング吹管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガウジング 溶接」、「酸素切断機」、「ガウジング火口」などの商品も取り扱っております。

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断能力(mm) #5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12 使用ガス アセチレン ガス圧力(MPa) 酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04 ガス消費量(L/h) #5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640 火口番号 #5/#6/#7/#8/#9/#10
1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷

ガウジング火口
使用ガス アセチレン 呼称 ガウジング用アセチレン火口 取付ねじ W18-20 使用吹管 ガウジング吹管Z 火口全長(mm) 102
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガウジング火口
使用ガス アセチレン 呼称 A切用ガウジングアセチレン火口 取付ねじ W16-20 使用吹管 A号切断器Zノバック 火口全長(mm) 111
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガウジング火口
使用ガス アセチレン 呼称 ガウジング用アセチレンストレート火口 取付ねじ W18-20 使用吹管 ガウジング吹管Z 火口全長(mm) 102
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) #1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合 1220N火口 全長(mm) 517 質量(g) 790 接続 形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h) 1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イビデンケミカルガウジングトーチ
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m) 2 使用電流(A) アーク/最大700 仕様 使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.7 空気流量(m3/min) 0.6~0.8
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:125 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管 A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm) 460 質量(g) 吹管:640/火口:65 火口径(mm) No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa) 酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガウジング火口
使用ガス エチレン 呼称 ガウジング用エチレン火口 取付ねじ W18-20 使用吹管 ガウジング吹管Z 火口全長(mm) 102
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガウジング火口
使用ガス プロパン 呼称 A切用ガウジングLPG火口 取付ねじ W16-20 使用吹管 A号切断器Zノバック 火口全長(mm) 129
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/110
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スキルカット250 90°
全長(mm) 578 質量(g) 980 先端角(°) 90 使用ガス アセチレン/LPG
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷