ガスジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
223件の「ガスジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスホース ジョイント」、「ガス 継手」、「ガス カプラ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプ ワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途 調整器用 トラスコ品番 354-4249 材質 本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 65 流体 ガス タイプ ゲージソケット 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプ ワンタッチタイプ 寸法H(mm) 19 寸法F(mm) 14 規格 小池ミニコック 主な用途 調整器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用 主な用途 調整器用 仕様 小池・日東ミニコック トラスコ品番 354-4257 材質 本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 56 流体 酸素 タイプ ゲージソケット 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ねじ:M16×1.5(右)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 仕様 日東ミニカプラ 最高使用圧力 1MPa 耐圧力(MPa) 3 接続サイズ(mm) Φ5 接続径 Φ5mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 トラスコ品番 354-4125 材質 本体/鋼。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 16 流体 酸素 タイプ マイルドホースプラグ 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ホース:5mm
1個
459 税込505
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間プラグ
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 オス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様 小池・日東ミニコック 材質 本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 主な用途 ホース中間用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)